カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 切削工具(19)
  • 清掃用品(16)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp300」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
当日出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP300 SMCパイロット・ポペットタイプ VP300SMC
39税込43
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワンドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン
7,520税込8,272
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
VP300用交換フィルター タカトテクニカVP300用交換フィルタータカトテクニカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
適合本体VP300
カメラ電源(1ch) VH-VP300 TAKEX(タケナカエンジニアリング)カメラ電源(1ch) VH-VP300TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。 同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時) 映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)消費電力(W)2(カメラ非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)設置場所屋内最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
ニルフィスク VP300R ペンギンワックスニルフィスク VP300Rペンギンワックス
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・コンパクトかつ軽量設計・人間工学に基づいた改善(ハンドル、ロック、曲面形状)・作業者の負担を軽減・クラス最高の集塵容量・静音設計で長時間の清掃作業も快適に実施可能HEPAフィルター装着可能*オプション排気HEPAフィルターを装着することで、清掃作業時における清潔な空間を提供。・呼吸器系への潜在的リスクの軽減微細なカーボン粒子の排出を抑制し、作業者の健康を守ります。・電子機器への悪影響の低減導電性粒子による電子機器の故障リスクを低減します。・清浄度管理における課題の改善高い清浄度が求められる環境での作業に適しています。
消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344SMC
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP300R用HEPAフィルター ニルフィスクVP300R用HEPAフィルターニルフィスク
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
VP300R用のHEPAフィルターです。
VP300用シリコンパッキン タカトテクニカVP300用シリコンパッキンタカトテクニカ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
VP300R用ペーパーバック(10枚入) ニルフィスクVP300R用ペーパーバック(10枚入)ニルフィスク
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
VP300R用の紙パックです。
VP300R用標準フィルター ニルフィスクVP300R用標準フィルターニルフィスク
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。
トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342TSMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールド SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ マニホールドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスクVP300R用2.3mホースコンプリートD32ニルフィスク
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RSMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344T SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RY SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RYSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RK SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344YSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKT SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RKTSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3仕様(-) なし圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RY SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RYSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342K SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
個人用冷却器”VP-300” OTOS個人用冷却器”VP-300”OTOS
39,980税込43,978
1着
当日出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。付属品冷却器、チューブ、チューブトラスコ品番257-7466材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン着丈(cm)55胴回り(cm)90
個人用冷却器”VP-300”用交換冷却器 OTOS個人用冷却器”VP-300”用交換冷却器OTOS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。付属品冷却器トラスコ品番257-7465
パーソナルクーラー VP-300 本体 興研パーソナルクーラー VP-300 本体興研
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
圧縮空気を冷却し送風することで作業着内を涼しく快適に保ちます。あらゆる暑熱作業での熱中症防止に。 圧縮空気は、お持ちのコンプレッサやエア配管から利用するため電源不要です。 ボルテックス効果による冷却構造。調節バルブにより、吐出冷風量及び送風温度の調整が可能です。 ベストタイプ・チューブタイプ(標準及びロング)の選べるラインナップ。 ベスト及びチューブとの接続部は360度回転。圧縮空気供給口も360度回せる為、作業性に優れます。 ホースの動きに追随して角度を自在に変えるため作業性に優れます。 耐熱・耐衝撃性の樹脂カバーにより従来品と比べ約60gの軽量化を実現。温度の調節バルブも熱くなりにくい樹脂製です。
用途暑熱対策、熱中症対策
純正インクリボン エプソン VP3000RC2 EPSON純正インクリボン エプソン VP3000RC2EPSON
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON
木製 ピザボード EBM(江部松商事)木製 ピザボードEBM(江部松商事)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
卓上真空パック包装機 タカトテクニカ卓上真空パック包装機タカトテクニカ(6件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
傾斜テーブル ギガ・セレクション傾斜テーブルギガ・セレクション
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
テーブルが±45°傾斜します
ピザプレート クサカベ木細工社ピザプレートクサカベ木細工社
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。