カテゴリ
- 切削工具(6)
- 清掃用品(4)
- バイク部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vp300r」の検索結果

ニルフィスク VP300R
ニルフィスク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷軽量・コンパクト・静音設計のスタンダードモデル ・従来機がさらに「パワーアップ」 ・オプションでHEPAフィルターを装着可能 ・軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負荷を軽減します。 ・集塵容量10Lのペーパーバッグで、交換頻度が軽減、またコード長15mで広範囲の作業が可能です。 ・フットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフが可能です。 ・充実したアクセサリー、HEPAフィルター(OP販売)も簡単に装着できます。 軽量・コンパクト・静音 軽量コンパクトで扱いやすく、作業時の負担を軽減します。 静音設計で周りを気にせず快適な作業が可能です。 作業効率がアップ 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度が減少。 電源コード15mで広範囲の作業が可能です。 フィットスイッチでらくらく操作 フィットスイッチ採用でかがむ必要なく足で電源のオン・オフ操作が可能です。 経済的 バキュームホースが付け根で切れた場合、現場でも着けなおしができるワンタッチ構造 集塵容量10Lでペーパーバッグの交換頻度も減少消費電力(W)1200定格電圧(V)100 50Hz-60Hz本体質量(kg)5電源コード(m)15騒音レベル(dB(A))(BS5415)50±2真空度(kPa)23ダストバッグ容量(L)10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.8×34.0×39.5風量(L/sec)33
VP300R用標準フィルター
ニルフィスク¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344R
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃角(°)右側前切れ:5刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・中送り加工)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工 強リード角)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。用途外径 突切り加工刃数1コーナ勝手右勝手加工低送り加工用コーナーR(mm)(右側)0.03、(左側)0.03刃角(°)右側前切れ:8刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
突切り加工用 GYシリーズ インサート R08-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】8勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
PLATINUM TRANS MISSION BELTS
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。RoHS指令(10物質対応)対応