カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 介護用品(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp30a」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
94税込103
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
429税込472
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
579税込637
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
30A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ30A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
30A吊バンド(VP管用/10個) エスコ30A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)30奥行(mm)26適合管外径(Φmm)38
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(33件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
高電圧プローブ HV-Pシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)高電圧プローブ HV-Pシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
449,800税込494,780
1式ほか
32日以内出荷から46日以内出荷
仕様接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(MHz)DC~50コネクタBNC形
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aソケット 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】ソケット25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
88税込97
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPANサニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプSFA JAPAN
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止アンペア最大:7.5/7.5管径(Φmm)呼び径30(VP管)耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下外径×高さH(Φmm×mm)265×382質量(kg)13水深(m)ポンプ水没最:5最大揚程(m)10仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウスステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスサドルバンド昭和コーポレーション
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービンステンレスボトル用 弁パッキン象印マホービン(7件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
エアカットバルブ 耐候型 東光器材エアカットバルブ 耐候型東光器材
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型使用場所屋外用
真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャー PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャーPISCO(ピスコ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ドレン用逆止弁 イチネンTASCOドレン用逆止弁イチネンTASCO(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
立バンド アカギ立バンドアカギ
259税込285
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
AKゴムプレート アカギAKゴムプレートアカギ
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
エアカットバルブ 一般型 東光器材エアカットバルブ 一般型東光器材
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型使用場所屋内用
AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシングAHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入 Panasonic(パナソニック)やわらか歯間ブラシ 1セット 10本入Panasonic(パナソニック)
1,728税込1,901
1セット(10本)
7日以内出荷
やわらかいゴム素材の歯間ブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりケアします。
セット内容カートリッジ10本入/ブラシネック1本入/収納ケース付品番EW1036/EW1037/EW1012/EW1013/EW-LA20/EW-LA25/EW1035/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1035-G/EW1038-G/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1046-N/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1週間(1日1回使用時)アズワン品番69-6038-44
歯間クリアブラシ 1セット 4本入 Panasonic(パナソニック)歯間クリアブラシ 1セット 4本入Panasonic(パナソニック)
1,618税込1,780
1セット(4本)
8日以内出荷
毛束が歯間に入りやすく、歯間の歯垢を除去します。
品番EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DL55-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL54-W/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DA41-P/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW-DA21-W/EW-DA51-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW1035-G/EW1038-G/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-LA30-W/EW-DE42-S/EW-DE44-A/EW-DE54-K/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DE43-S/EW1044-A/EW1045-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S交換目安1ヶ月アズワン品番69-6038-42