カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(267)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(24)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp40」の検索結果

470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP40+ トレーニングボール VICTAS(ヴィクタス)

    VP40+ トレーニングボール

    VICTAS(ヴィクタス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1ケース(60個)ほか
    当日出荷
    CP40+3スターの材料仕様に準拠したトレーニングボール。
    材質ABS製色ホワイト
  • 小便器用壁フランジ(VP40用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VP40用)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様VP40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
  • VP40+ 3スターボール VICTAS(ヴィクタス)

    VP40+ 3スターボール

    VICTAS(ヴィクタス)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1ケース(12個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球
    材質プラスチック色ホワイト
  • エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCO

    エアカットバルブオールクリア(VP40/50)

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
  • ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40

    AWJ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP40

    AWJ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP40

    AWJ
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP40

    AWJ
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP40 AWJ

    ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP40

    AWJ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP40 AWJ

    ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP40

    AWJ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP40 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP40

    AWJ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP40

    AWJ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
  • 棚部材 樹脂ベース40mm用 TRUSCO

    棚部材 樹脂ベース40mm用

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    ●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
    適合軽量棚40mmアングル用トラスコ品番507-2956材質ポリプロピレン(再生材100%)色ブラック質量(g)16寸法40mm用樹脂
  • VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPパイプ(圧力配管) 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。長さ(mm)500材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • 圧着ソケット用交換ゴム コダマ

    圧着ソケット用交換ゴム

    コダマ
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用ですセット内容説明書付き材質ニトリルゴム(NBR)
  • 塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
  • 塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ HIVP管 1m

    日本プラスチック工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
  • 有圧形換気扇 東芝キヤリア

    有圧形換気扇

    東芝キヤリア(4件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
    使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • 産業用換気扇用フィルターユニット 東芝キヤリア

    産業用換気扇用フィルターユニット

    東芝キヤリア
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
  • 産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用風圧式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 産業用換気扇用排気用アタッチメント 東芝キヤリア

    産業用換気扇用排気用アタッチメント

    東芝キヤリア
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鋼板表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(外枠)マンセル1Y8.5/0.5
  • 産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品コードブッシュ 1個
  • 産業用換気扇用電気式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用電気式シャッター

    東芝キヤリア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板方式電気式定格周波数(Hz)50、60表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • 産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)

    東芝キヤリア
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥75税込¥83
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • オーバーフロー管 アイユ

    オーバーフロー管

    アイユ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
    用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • バレーボール 4号 全国ママさん公式試合球 MIKASA (ミカサ)

    バレーボール 4号 全国ママさん公式試合球

    MIKASA (ミカサ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    全国ママさんバレーボール連盟大会公式試合球。
    仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2材質天然皮革、綿布貼り色ホワイト質量(g)240~260サイズ(cm)円周62~64
  • バレーボール 4号 全国ママさん練習球 MIKASA (ミカサ)

    バレーボール 4号 全国ママさん練習球

    MIKASA (ミカサ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    全国ママさんバレーボール練習球。
    仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2材質天然皮革、綿布貼り色ホワイト質量(g)240~260サイズ(cm)円周62~64
  • 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T

    三和式ベンチレーター
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9024材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

    三和式ベンチレーター
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-8981材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様