カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • カー用品(42)
  • 空調・電設資材(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 防犯用品(25)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp75」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁排水フランジ(VP75用) TOTO壁排水フランジ(VP75用)TOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75エスロン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)TOTO
2,998税込3,298
1個
欠品中
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75AWJ
5,898税込6,488
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75 エスロンアートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロンアートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP75AWJ
2,998税込3,298
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75 AWJELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP75AWJ
3,098税込3,408
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP75AWJ
6,698税込7,368
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75 AWJELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP75AWJ
6,798税込7,478
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP75AWJ
6,698税込7,368
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75 AWJ屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP75AWJ
6,798税込7,478
1セット(5個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
9,498税込10,448
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000
ナビシェイド 槌屋ヤックナビシェイド槌屋ヤック(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。 両面テープで貼付けるだけの簡単装着。 マジックテープで脱着可能。
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
7,198税込7,918
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
13,980税込15,378
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVPニッペコ(旧 日本礦油)
29,980税込32,978
1缶(75g)
当日出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。ちょう度No.2商品タイプフッ素グリース特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物
高耐食鋼板山型カバー固定金具 カナフジ電工高耐食鋼板山型カバー固定金具カナフジ電工
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
アチャクソケット塩ビ管兼用型75A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型75A児玉工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
12,980税込14,278
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
FMV P75-L1 グレー 富士通FMV P75-L1 グレー富士通
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
無線LAN:IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3本)
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
(37820)ECU ホンダ(37820)ECUホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
中継ストレーナー VP・VU75用 アイユ中継ストレーナー VP・VU75用アイユ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
自在ドレン VU・VP100-75 エスロン自在ドレン VU・VP100-75エスロン
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7) カナフジ電工換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-7)カナフジ電工
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
本体カバーの止め金具として使用します。
種類カバー止め金具
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合C-P17P用
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)アウス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75呼び径(A)75