カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み

「vp8×30en」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプパッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ