カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vpc10」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプカナフジ電工
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷
備考1組種類カバークランプ
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)PISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100継手ワンタッチ継手
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,100μF,16V dc,16SVPC100M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,100μF,16V dc,16SVPC100MPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)16dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)2490rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMCEX120用 給排気ブロックアッセンブリSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプPISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50継手ワンタッチ継手
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から10日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス可変容量形ピストンポンプボッシュ・レックスロス
249,800税込274,780
1台ほか
翌日出荷
定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプPISCO(ピスコ)
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPC,120μF,10V dc,10SVPC120MPanasonic(パナソニック)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCONソリッド電解SVPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SVPC電解コンデンサは、高導電性ポリマ-を使用した固体アルミ組成を採用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、9~30 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリ-. 用途. この表面実装コンデンサは、産業用施設の産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SVPC OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)10dcシリーズSVPC許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(A)2.32電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズアズワン
269,800税込296,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズアズワン
269,800税込296,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200