カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「vpf-7」の検索結果

エアコンフィルター コンフォートプレミアム
PIAA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。用途自動車用エアコンフィルター
ボトルケース クロミ
スケーター¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ボトルケース ポケモン
スケーター¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ボトルケース トイ・ストーリー23
スケーター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!。持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。材質表地:合成皮革 / 裏地:アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)205直径(mm)90
ボトルケース
スケーター¥1,398税込¥1,5381個(110g)7日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。材質表地:合成皮革、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×205デザインディノサウルスピクチャー
LFV-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥410,824税込¥451,9061個12日以内出荷入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300