カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPSON純正 インクリボン VPF2400RC リボンカートリッジ EPSONEPSON純正 インクリボン VPF2400RC リボンカートリッジEPSON
4,998税込5,498
1本
当日出荷
インクリボンカートリッジ純正品
用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番VPF2400RC適合機種VP-F2400N/F2400種別純正入数1本適合メーカーエプソン/EPSON
掃除機用補充用紙パック 東芝掃除機用補充用紙パック東芝(1件のレビュー)
919税込1,011
1台
翌日出荷
5枚入 2層構造シール弁付 防臭加工 VPF-1、3、11、21適応機種以外の紙パック式クリーナー全機種対応
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用ロールアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用袋アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
工場扇用部品(ハネ) スイデン工場扇用部品(ハネ)スイデン(2件のレビュー)
4,490税込4,939
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプPISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリムアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
クリーナー紙パック 東芝クリーナー紙パック東芝
1,198税込1,318
1個
当日出荷
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ) セイニチ(生産日本社)ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)セイニチ(生産日本社)
74,980税込82,478
1ケース(2500枚)
3日以内出荷
ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。
用途ハーブ・乾物に。透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)FZ-G2用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
FZ-G2用保護フィルム。
対応機種FZ-G2
ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモPCRプレートVIOLAMO(ビオラモ)
2,140税込2,354
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAAエアコンフィルター コンフォートプレミアムPIAA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
真空実験セット ナリカ真空実験セットナリカ
69,700税込76,670
1セット
5日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)到達圧力(Pa)約6.6排気速度(L/min)(50Hz時)42/50真空ゲージ0~-0.1MPa
ボトルケース クロミ スケーターボトルケース クロミスケーター
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。
材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ボトルケース ポケモン スケーターボトルケース ポケモンスケーター
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。
材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ボトルケース トイ・ストーリー23 スケーターボトルケース トイ・ストーリー23スケーター
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!。持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。
材質表地:合成皮革 / 裏地:アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)205直径(mm)90
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
ボトルケース スケーターボトルケーススケーター
1,398税込1,538
1個(110g)
5日以内出荷
内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。
材質表地:合成皮革、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×205デザインディノサウルスピクチャー
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
タフブック FZ-A3用 保護フィルム。
サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデル EPSONドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデルEPSON
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
パルスアイソレータ(AC2000V耐圧) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
真空パッド PISCO(ピスコ)真空パッドPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パルスアイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
業務用乾・湿両用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ業務用乾・湿両用掃除機日立グローバルライフソリューションズ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
こまわりのきくミドルサイズのウェット&ドライタイプ。ゴミと水をいっしょに吸い込める便利な設計です。
用途水分を含んだゴミの処理、日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)180消費電力(W)1000
真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコムiPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビーエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ 直付型 スプリング式PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)。
TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルム Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FZ-55用保護フィルム。
対応機種TOUGHBOOK FZ-55
iPad Pro 11インチ 第4世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル スタンド機能付 軽量 超薄型 ブラック エレコムiPad Pro 11インチ 第4世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル スタンド機能付 軽量 超薄型 ブラックエレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度で使用できます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース×1適合品番A2759、A2435、A2761、A2762、A2377、A2459、A2301、A2460、A2228、A2068、A2230、A2231
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKDDSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)CKD(1件のレビュー)
11,923税込13,115特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下