カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 空調・照明・電設資材(32)
- バイク純正部品(31)
- 制御機器(8)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(257)
- YAMAHA(ヤマハ)(31)
- カナフジ電工(31)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- アズワン(3)
- ベッセル(3)
- マイト工業株式会社(3)
- 前澤化成工業(3)
- Vesrah(3)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- 修理(2)
- AMPHENOL(2)
- BUSSMANN(2)
- 渡辺電機工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ケミカル山本(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vph」の検索結果

VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体VP103種類関連商品外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28
ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)
セイニチ(生産日本社)¥86,980税込¥95,6781ケース(1500枚)翌々日出荷ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。用途ハーブ・乾物に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
エアコンフィルター コンフォートプレミアム
PIAA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。用途自動車用エアコンフィルター
カバープレートセット(内) HAYATE・MR415
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415RoHS指令(10物質対応)対応
ビニペット補強金具
東都興業¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか5日以内出荷屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ビニペット補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁70タイプ用)備考1個種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110備考1個
バラエティポット/ジュート
HEADS(ヘッズ)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10枚)4日以内出荷お菓子を入れたり雑貨を入れたり。使い道は自由自在です。汚れがつきにくいように撥水性のある生地を使用しています。仕様ネームタグ付材質ジュートデザイン片面デザイン
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)
アズワン¥5,898~税込¥6,488~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)備考1個
パワーホットスターラー
アズワン¥147,000~税込¥161,700~1個翌々日出荷材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/アルミニウム(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])60~1350安全装置過昇温防止装置・過電流保護ヒューズヒーターシーズヒーター温度制御方式PID制御
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥57,980税込¥63,7781台当日出荷外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8