カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpl」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度エルボ VPL前澤化成工業
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
プロジェクションレンズ SONY(ソニー)プロジェクションレンズSONY(ソニー)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
データプロジェクター用オプションレンズ。 VPL-FHZ85/80用。
プロジェクションレンズ SONY(ソニー)プロジェクションレンズSONY(ソニー)
749,800税込824,780
1個
5日以内出荷
データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
SB不織布キャップ エフピコSB不織布キャップエフピコ
2,698税込2,968
1袋(100枚)
当日出荷
発泡製品と比較して、在庫の省スペースにも繋がります。
材質不織布
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
L型クランプ用パーツ(Vパット) HIT(ヒット)L型クランプ用パーツ(Vパット)HIT(ヒット)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズグリッププライヤ TRUSCOロングノーズグリッププライヤTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼
オートマチックバイスプライヤー Pro-AutoオートマチックバイスプライヤーPro-Auto
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁100タイプ用)
備考1個種類ステンレス製
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。
品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1
カウンタービュー PROGRESSIVEカウンタービューPROGRESSIVE
18,980税込20,878
1個
当日出荷
金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。
幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SD プリーレンスクロス 明和グラビアSD プリーレンスクロス明和グラビア
49,980税込54,978
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)8.0~8.5タイプ抗ウイルス・抗菌幅(cm)135巻数(m)20
ニードルボールバルブ INSニードルボールバルブINS
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
手動式のニードルボールバルブ。ボア径:VP。接続:Class1000ねじ込み。
材質SCS14A接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式ボア径VPバルブ種類ニードルボールバルブ
カバー用アース金具100mm カナフジ電工カバー用アース金具100mmカナフジ電工
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1個
高耐食山型カバー曲り止金具 カナフジ電工高耐食山型カバー曲り止金具カナフジ電工
819税込901
1個
翌々日出荷
高耐山型カバー接続部用止金具 カナフジ電工高耐山型カバー接続部用止金具カナフジ電工
839税込923
1個
翌々日出荷
ケーブルラック用カバー 山型カバー用アース金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバー用アース金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ラックと山型カバーの電気的接続を行うための金具です。
種類ステンレス鋼製
真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルラック用カバー 下カバー取付固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 下カバー取付固定金具カナフジ電工
619税込681
1個
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1個
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140
備考1個
高耐食性平カバー止金具100 カナフジ電工高耐食性平カバー止金具100カナフジ電工
549税込604
1個
翌々日出荷
溶融亜鉛 立上カバー止め金具 カナフジ電工溶融亜鉛 立上カバー止め金具カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長 変換名人防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長変換名人
2,798税込3,078
1個
当日出荷
防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]
端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
SD プリーレンスランナー 明和グラビアSD プリーレンスランナー明和グラビア
24,980税込27,478
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)2.7タイプ抗ウイルス・抗菌幅(cm)40巻数(m)20
ケーブルラック用カバー 下カバー接続部用取付固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 下カバー接続部用取付固定金具カナフジ電工
679税込747
1個
翌々日出荷
親桁100タイプ用
備考1個
排水特殊継手 持出しニップル VPLBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル VPLBS前澤化成工業
749税込824
1個
当日出荷
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手形状ニップルタイプDV
ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁100タイプ用) カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁100タイプ用)カナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
備考1個種類SL、100H
溶融亜鉛 下カバー固定金具 カナフジ電工溶融亜鉛 下カバー固定金具カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
グリッププライヤー用替スプリング TRUSCOグリッププライヤー用替スプリングTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
亜鉛鉄板 下カバー固定金具 カナフジ電工亜鉛鉄板 下カバー固定金具カナフジ電工
819税込901
1個
翌々日出荷
標準色100下カバー固定金具 カナフジ電工標準色100下カバー固定金具カナフジ電工
869税込956
1個
翌々日出荷
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
"vpl" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷