曜日別特売

ニードルボールバルブ

ニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INSニードルボールバルブ - INS

手動式のニードルボールバルブ。
ボア径:VP。
接続:Class1000ねじ込み。

材質
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
ボア径
VP
バルブ種類
ニードルボールバルブ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612485HVP-BR02T20050501/472
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
73612501HVP-BR02T21050503/872
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
当日出荷
73612510HVP-BR02T27059531/272
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
当日出荷
73612519HVP-BR02T46067623/496
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73612528HVP-BR02T5907665196
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
当日出荷
73612537HVPL-BR02T26050501/472
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
73612546HVPL-BR02T27050503/872
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
73612555HVPL-BR02T33059531/272
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月11日
73612571HVPL-BR02T57067623/496
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
73612580HVPL-BR02T7007665196
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする