カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(1)
絞り込み

ルアーフィッティング
三商¥3,098税込¥3,4081セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,871税込¥3,1581袋(10個)翌々日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
シリコンルアーロック脱落防止カバー
アイシス¥999税込¥1,0991パック当日出荷オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20アズワン品番62-3875-37
リモートコマンダー RM-VPR1
SONY(ソニー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷マルチ端子搭載のリモートコマンダー。シャッターロック、動画撮影、ズームが可能。シャッターロック(バルブ撮影)。シャッターボタンをロックすることによってバルブ撮影が可能。星空や花火など長時間露光撮影時の利便性が大幅に向上します。録画スタート/ストップボタンを搭載し、動画撮影にも対応しています。ズームボタン搭載により、リモコンでのズーミングが可能です。付属のリモート端子用接続ケーブルを使用することで、従来のリモート端子搭載α「Aマウントカメラ」でも静止画撮影が可能。材質ABS質量(g)約30ケーブル長(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)約88.5×32×18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら