カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,277~税込¥2,505~1袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプメスルアー
ルアーフィッティング
三商¥2,498税込¥2,7481セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
シリコンルアーロック脱落防止カバー
アイシス¥999税込¥1,0991パック当日出荷オスルアーロックフィッティング(VRM・VPRMシリーズ)とメスルアーフィッティング(VRF・VPRFシリーズ)を接続した場合の緩みを抑えるオールシリコン製カバーです。カバー内側の波状突起に接続済ルアーロック部が引っ掛かる構造です。仕様内寸×外寸×全長(mm):10×14×20アズワン品番62-3875-37
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥117,980税込¥129,7781個30日以内出荷接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
カートリッジ式インラインフィルター
コクゴ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら