カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(1)

「vr-40a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール VR VR40A NOKオイルシール VR VR40ANOK
439税込483
1個
翌々日出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1221-A0寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシール VR VR40A-F NOKオイルシール VR VR40A-FNOK
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM)型式VR幅B(mm)(取付け部)7厚さt(mm)(取付け部)5部品番号BM1221-A3寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールVR型(ふっ素ゴム)NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素(FKM)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転
(21460)ラジエター ニッサン(21460)ラジエターニッサン
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(21412)タンク、ラジエーター ニッサン(21412)タンク、ラジエーターニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(B1460)ラヂエーター ニッサン(B1460)ラヂエーターニッサン
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ ニッサン(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフニッサン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング 岩崎製作所ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング岩崎製作所
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
表面実装ダイオード 東芝表面実装ダイオード東芝
48税込53
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入アズワン品番67-0400-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μFニチコン
839税込923
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VRリーク電流 = 3 μA、4 μAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
Schottky Diode SPARKFUNSchottky DiodeSPARKFUN
109税込120
1個
7日以内出荷
仕様●VR[V]:40V●Io[A]:1.0A●パッケージ:DO-41●内部回路:1回路アズワン品番67-0453-17
ショットキーバリアダイオード 日本インターショットキーバリアダイオード日本インター
79税込87
1個
23日以内出荷
仕様●VR[V]:40V●Io[A]:1.0A●パッケージ:-●内部回路:-●用途:-●VR[V]:40Vアズワン品番68-2041-37