カテゴリ

  • テープ(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 保管用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)

「vr5321」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム固定用両面接着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    46,980税込51,678
    1箱(4巻)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着テープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • ゴム用 超強力両面テープ ニトムズ

    ゴム用 超強力両面テープ

    ニトムズ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム材料をラクラク接着。
    用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。 クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。質量(g)120粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ゴム固定用両面接着シート WAKI(和気産業)

    ゴム固定用両面接着シート

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
    寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
  • 強力両面テープ(ゴム用) エーモン

    強力両面テープ(ゴム用)

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1巻(2m)
    当日出荷
    ゴムと金属・樹脂パーツの取付に。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル
    用途ゴムモール・ウエザーストリップなどの取り付けに形状巻きサイズ10mm×2mブラックテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2使用可能温度範囲0~80℃
  • ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所

    ゴム用両面テープ NO.775

    寺岡製作所(21件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
    用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1巻ほか
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    61,980税込68,178
    1箱(4巻)ほか
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5300H

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角当て L型アングル 紙製 モノタロウ

    角当て L型アングル 紙製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1束(50本)ほか
    当日出荷
    製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
    用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • L型紙管 エムエフ

    L型紙管

    エムエフ
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
    用途出隅・開口枠・角の養生材質パルプ長さ(mm)1000厚さ(mm)2ベージュ
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    67,980税込74,778
    1箱(16巻)
    32日以内出荷
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質ポリエステルフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.15ブラック質量(g)730長さ(m)50粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000T

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りゴム コクゴ

    戸当りゴム

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    当日出荷
    長さ(m)2寸法F(mm)2
  • STEM SUB ASSY,STR    53219MCVR20 ホンダ

    STEM SUB ASSY,STR 53219MCVR20

    ホンダ
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷