ゴム固定用両面テープ VR-5321
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
- 用途
- 家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.15
- 色
- ブラック
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.15
- 粘着力
- 1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
全50種類を絞り込む
テープ幅(mm)
トラスコ品番
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ



























