カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 家電(3)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「vr55a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール VR VR55A NOK

    オイルシール VR VR55A

    NOK
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1224-A0寸法d2(Φmm)58寸法d3(Φmm)70適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58
  • オイルシール VR VR55A-F NOK

    オイルシール VR VR55A-F

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1224-A3寸法d2(Φmm)58寸法d3(Φmm)70適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • デジタル一眼レフカメラ D3500 レンズキット Nikon(ニコン)

    デジタル一眼レフカメラ D3500 レンズキット

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
    有効画素数2416万画素付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25質量(g)約365(本体のみ)電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14aファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニターISO感度設定100~25600撮像画面サイズ23.5×15.6mmシャッタースピード1/4000~30記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5
  • 一眼レフ Nikon(ニコン)

    一眼レフ

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    撮るたびに、スマホへ自動転送。すぐにシェア。タッチ&バリアングルで使いやすい。 ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。
    有効画素数2416万画素本体質量(g)約415電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×70×97ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)撮影可能コマ数970画面サイズ23.5×15.6ISO感度設定ISO 100~25600シャッタースピード1/4000~30秒記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)連続撮影速度(最高)約5コマ/秒
  • デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット Nikon(ニコン)

    デジタル一眼レフカメラ D3500 ダブルズームキット

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
    有効画素数2416万画素付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、AF-P_Nikkor_70-300mm_f/4.5-6.3G_ED_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25質量(g)約365(本体のみ)電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14aファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー液晶モニター3型TFT液晶モニターISO感度設定100~25600撮像画面サイズ23.5×15.6mmシャッタースピード1/4000~30記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5
  • データコレクタ T&D(ティアンドデイ)

    データコレクタ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    適合機種TR-71Ui, TR-72Ui, TR-73U, TR-74Ui, TR-76Ui, TR-77Ui, TR-71U, TR-72U, TR-71S, TR-72S, TR-71, TR-72, TR-51i, TR-52i, TR-55i, TR-51S, TR-52S, TR-51, TR-51A, TR-52, VR-71, *RTR-51(L), RTR-52(L), RTR-52Pt(L), RTR-53(L), RVR-52(L), RTR-51A(L), RTR-52A(L), RTR-53A(L)*TR-57DCiは無線通信に対応しておりません。質量(g)約110(単4アルカリ電池2本を含む)電源単4アルカリ電池(LR03)2本(単4ニッカド・ニッケル水素1.2V電池にも対応)専用ACアダプタ(オプション)本体寸法(mm)H125×W58×D25.8(突起物を除く)本体質量(g)90機能接続機器のデータ吸い上げ保存データのグラフ表示保存データの最大測定値/最低測定値の表示接続機器の記録開始設定保存データの消去(1データ消去、全データ消去)動作環境温度:0~50℃・湿度:90%RH以下(結露しないこと)電池寿命1日1時間使用で100日程度液晶表示動作メニュー、保存データグラフ表示、電池寿命警告、カレンダー付時計、コントラスト調整可能、液晶バックライトアズワン品番1-2322-16-30RoHS指令(10物質対応)対応