カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,778)
  • 自動車純正部品(408)
  • 制御機器(282)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 電気材料(53)
  • メカニカル部品(41)
  • バイク部品(34)
  • 空調・電設資材(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 機構部品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 防犯用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電動工具(11)
  • 照明(10)
  • 清掃用品(10)
  • 医療(9)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 事務用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「vs-1」の検索結果

3,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-1N3768 VISHAYVS-1N3768VISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能長さ(mm)13.8幅(mm)3.2ピッチ(mm)8極数3シリーズBH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
4日以内出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
VS1-0 SMCVS1-0SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデンSF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VSスイデン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
部品番号NO6
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入KEMET
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
ボルト (VS01) MAZDA(マツダ)ボルト (VS01)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
スペーサー (VS01) MAZDA(マツダ)スペーサー (VS01)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ブラケット (VS01) MAZDA(マツダ)ブラケット (VS01)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スタッド (VS01) MAZDA(マツダ)スタッド (VS01)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
カバー (VS01) MAZDA(マツダ)カバー (VS01)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
オルタネーター (VS01) MAZDA(マツダ)オルタネーター (VS01)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
インシュレーター (VS01) MAZDA(マツダ)インシュレーター (VS01)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スプリング (VS01) MAZDA(マツダ)スプリング (VS01)MAZDA(マツダ)
589税込648
1個
翌々日出荷
ガスケット (VS01) MAZDA(マツダ)ガスケット (VS01)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGINロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Bulgin 電圧セレクタには丸型ベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8121アズワン品番65-7808-89
ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGINロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Bulgin 電圧セレクタには正方形のフロントベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8135アズワン品番65-7807-05
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入KEMET
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100EVISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ バキューム (VS01) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (VS01)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (VS01) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (VS01)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
パイプ バキューム (VS01) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (VS01)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ベルトV (VS01) MAZDA(マツダ)ベルトV (VS01)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
パイプ オイル (VS01) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (VS01)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
シール オイル (VS01) MAZDA(マツダ)シール オイル (VS01)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
パイプ フロントエグゾースト (VS01) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (VS01)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入KEMET
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7108-99
ホースウォーター (VS01) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (VS01)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (VS01) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (VS01)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホース オイル (VS01) MAZDA(マツダ)ホース オイル (VS01)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホースエアー (VS01) MAZDA(マツダ)ホースエアー (VS01)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (VS01) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (VS01)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
フラットファイルS(ストロングタイプ) コクヨフラットファイルS(ストロングタイプ)コクヨ(3件のレビュー)
169税込186
1冊
当日出荷
表紙にPPラミネート加工を施しているので、汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
サイズA4-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(3件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
...