カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,175)
  • 自動車純正部品(73)
  • 制御機器(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 物流用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-100」の検索結果

1,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロールフィルム VS-100用 ドリテック

    ロールフィルム VS-100用

    ドリテック(4件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    バキュームシーラー専用取り替えロール
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用バスケット

    ヴェルヴォクリーア
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    種別アクセサリトラスコ品番112-6610寸法(mm)200×90×80
  • VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーア

    VS-100シリーズ用ビーカーホルダー

    ヴェルヴォクリーア
    8,198税込9,018
    1セット
    5日以内出荷
    種別アクセサリセット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
  • 【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン

    【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • ボラード VS-100 サンポール

    ボラード VS-100

    サンポール
    73,980税込81,378
    1台
    21日以内出荷
    アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミ鋳物寸法(mm)Φ200×H450石目(白御影)タイプボラード仕上焼付塗装
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24

    TDKラムダ
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • ゴム車輪 ナンシン

    ゴム車輪

    ナンシン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
    仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車輪

    サカエ
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    衝撃吸収に優れた車輪です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業

    DV継手 排水バルブソケット

    前澤化成工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
    形状ソケットタイプDV
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • VS-40HFR100 VISHAY

    VS-40HFR100

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-12F100 VISHAY

    VS-12F100

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-50RIA100 VISHAY

    VS-50RIA100

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-25FR100 VISHAY

    VS-25FR100

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-40HF100 VISHAY

    VS-40HF100

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレー 無地 シーピー化成

    トレー 無地

    シーピー化成
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚×20袋)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)

    【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー

    ナビス(アズワン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • パイプ用グリッププライヤー SHT

    パイプ用グリッププライヤー

    SHT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    299,000税込328,900
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
  • プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCO

    プッシュマウントタイ(ウィング)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(静音形)

    東芝キヤリア
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数(P)4
  • 複角度サインバイス VERTEX(バーテックス)

    複角度サインバイス

    VERTEX(バーテックス)
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS3質量(kg)8.3硬度HRC60直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)80
  • VS-403CNQ100PBF VISHAY

    VS-403CNQ100PBF

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-26MB100A VISHAY

    VS-26MB100A

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)

    マグネット付サインバー

    VERTEX(バーテックス)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
    材質SK3硬度HRC50
  • 熱収縮チューブセット 黒 KSS

    熱収縮チューブセット 黒

    KSS
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    通常1mカット品で販売されているチューブを短くカットし、複数の太さの入った詰め合わせ品です。 1Mも要らないけど希望サイズが特定できていない方にお勧めです。
    内容Φ1.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ2.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ3.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ7-長さ75mm:10個入り(カラー:黒)、Φ10-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)、Φ13-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)
  • MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VSシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    材質(車輪)MC901タイプステンレスベアリング入り
  • 工作ニス スプレー サクラクレパス

    工作ニス スプレー

    サクラクレパス
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
    用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー

    カナフジ電工
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    直線部のラックに使用します。
    材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
...