カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 安全保護具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)

「vs-102f」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用モールド(保護メガネVS-102F用) ミドリ安全交換用モールド(保護メガネVS-102F用)ミドリ安全
1,098税込1,208
1個
当日出荷
VS-102Fの交換用モールドです。
材質エラストマー適合保護メガネVS-102F用トラスコ品番105-7666質量(g)6フレーム色ブラックアズワン品番64-5038-93
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
E Series(EVS1) SMCE Series(EVS1)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
EVS1-01シリーズ SMCEVS1-01シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 4 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9112アズワン品番65-7618-18
富士電機 サーボアンプ 富士電機富士電機 サーボアンプ富士電機
189,800税込208,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモードサーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。
用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]