カテゴリ
- 電気材料(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「vs-104f」の検索結果

スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッドレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番855-3139セット内容専用ポーチ形状2眼型質量(g)29規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)フレーム色グレー/ブルー材質(フレーム)プラスチックテンプル色グレー/ブルーレンズ厚さ(mm)2.4
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥329税込¥3621個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 4 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9123アズワン品番65-7622-18