カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-22」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空シール VS22 SIBATA(柴田科学)

    真空シール VS22

    SIBATA(柴田科学)
    14,999税込16,499
    1個
    当日出荷
    ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
    適合機種R-80/ R100型式VS22
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 両サドル 因幡電工

    両サドル

    因幡電工
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質PP(屋内用)
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,398税込1,538
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • シュノールW 大阪魂

    シュノールW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

    理研製鋼
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • エアーソー替刃 日平機器

    エアーソー替刃

    日平機器
    5,498税込6,048
    1パック(10枚)
    当日出荷
    全長(mm)80質量(g)30
  • ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の給水管。
    材質ステンレス
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応 StarTech.com

    2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    4K/60Hz対応の卓越した画質 2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
    用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用長さ(mm)80幅(mm)50質量(g)105ポート数2湿度(%RH)31321保存温度(℃)-10 ~ 80出力電流(mA)2000高さ(cm)2入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐溶剤被覆セミインターフレキ 大和電業

    耐溶剤被覆セミインターフレキ

    大和電業
    279,800税込307,780
    1巻
    4日以内出荷
    亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。
    材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
  • 2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き StarTech.com

    2入力2出力HDMIマトリックススイッチ 2x2 HDMI切替分配器 1080p 自動/優先切替機能付き

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    自動スイッチ 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 2x2 マトリックススイッチ EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱
    用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え幅(mm)65ブラック質量(g)290消費電力(W)18長さ(cm)15.7湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • 2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p StarTech.com

    2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要 自動および優先ポート選択機能で操作が簡単 講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 取り付け金具同梱
    用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え幅(mm)54質量(g)226ポート数2消費電力(W)5長さ(cm)10.2出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)2.9入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能
    用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
  • 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き StarTech.com

    2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付き

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質 2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器 自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単 EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力 5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成 IRリモコン同梱 RS-232シリアル制御インターフェイス 1080pHD解像度との下位互換性
    用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供。複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用。Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張。デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
  • 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプスタンダードコーティング
  • コーティングあり超硬Vカットエンドミル マコトロイ工業

    コーティングあり超硬Vカットエンドミル

    マコトロイ工業
    329,800税込362,780
    1本
    5日以内出荷
    NC化時代ユーザーニーズの多様化にこたえる高効率エンドミル。1本のVカットエンドミルでセンタモミツケ皿面取り、内面取り、外周面取り、側面加工、V溝、穴明けと多用途に使用でき、MC、NC加工に最適です。刃部先端がVエッジに近いのでV溝加工時の底部に残りが非常に小さい。右刃右ねじれ30°の超硬エンドミルを基本としておりますので切れ味は最高で、切り屑の排出も良好であります。超硬素材には超微粒子の超硬合金を使用しておりますのでハイスエンドミルに比べて約10倍の寿命があります。更にVカットエンドミルコーティングシリーズでは寿命が長く切削速度も上がり加工時間の短縮もできます。
    タイプスタンダードコーティング
  • デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器) MG(旧エム・システム技研)

    デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)

    MG(旧エム・システム技研)
    80,980税込89,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用
  • 単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8AK-VS

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様単相電圧リレーケース色N1.5
  • 2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き StarTech.com

    2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    自動切り替え 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱
    用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え幅(mm)65ブラック質量(g)290ポート数2消費電力(W)18長さ(cm)15.6出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形 コガネイ

    ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。
    作動方式複動形
  • モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    159,800税込175,780
    1巻(30m)
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
  • (34B)シート 22,パネル VS スバル

    (34B)シート 22,パネル VS

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • クリーン仕様フラットロッドレス MRVS22 コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス MRVS22

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)22
  • リゲッタ ローウェッジヒールサンダル オリーブ S リゲッタ

    リゲッタ ローウェッジヒールサンダル オリーブ S

    リゲッタ
    7,255税込7,981
    1足
    6日以内出荷
    二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。
    材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)オリーブサイズS質量(g)200(片足)サイズ(cm)22~22.5ウィズ20.6ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)12.6底幅(cm)8
  • クリーン仕様フラットロッドレス コガネイ

    クリーン仕様フラットロッドレス

    コガネイ
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
    作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドバンドソー フナソー

    電着ダイヤモンドバンドソー

    フナソー(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質電着ダイヤ
  • ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-220用

    赤松電機製作所
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • 3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-220用

    赤松電機製作所
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
  • フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
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
"vs-22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷