カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(8)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「vs-304」の検索結果

保護メガネ VS-304F
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すっきりデザインのオーバーグラス付属品専用ポーチ形状二眼型質量(g)36レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可テンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))材質(テンプル)プラスチック
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から14日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
モニター増設プレート
NBROS JAPAN¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本材質鉄質量(g)約850表面処理黒色塗装サイズ(mm)W420×D8×H178
VESA規格変換付モニター
長尾製作所¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷工事不要でモニターの設置位置を上下左右に動かせるVESA規格変換付モニター位置調整ブラケットです。 モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に工事不要で最適な位置に調整できます。 モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を工事不要で上下左右(20mm刻み)で動かすことができます。 壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。 VESA規格400mmの場合は最大320mm/VESA規格300mmの場合は最大420mm/VESA規格200mmの場合は最大520mmの位置調整が可能です。 モニター側の対応VESA規格は200mm/300mm/400mm/500mmに対応しています。モニターへの取付ネジはM6×12mmとM8×12mmを付属しています。 VESA規格の変換はVESA規格の100mm/200mm/300mm/400mmに変換が可能です。変換後のネジ規格はM6になり、。片側のVESA規格は取付側モニターのVESA規格になります。 耐荷重は取付側(壁掛け金具やスタンド、アーム等)に依存します。 取付側の耐荷重内でご使用下さい。モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。付属品取付ネジ一式/取扱説明書仕様処理:黒色塗装材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)幅545×奥行30×厚さ16※片側耐荷重取付側に依存します。※取付側の耐荷重をご確認下さい。
VS-3043ND
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3043NDD
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ワームをパックごと収納できる。40cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考可変仕切板8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3043ND-2
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷変則仕切りパターンであらゆるルアーをひとまとめに収納が可能。40cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板大4枚・小8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3043NDDM
明邦化学¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷収納自由自在。トーナメントグッズの収納にも便利。40cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3040
明邦化学¥999税込¥1,0991個7日以内出荷36cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)330×221×50色スモークBK備考可変仕切板12枚付/「VS-9030」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-3045
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷45cmバッカンサイズ用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)410×264×43色クリア備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-3045
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷45cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)410×264×43色スモークBK備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-8050
明邦化学¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷トップパネルとフロントカバーにポリカーボネートを採用し、サイドアルミを搭載することで、座ることも可能な超高強度設計を実現。引き出しトレーをVS-3045と差し替えができ、VS-820ND・VS-820NDM・VS-420・VS-4060・SFC-L・VS-SFCをシステム的に収納できるなど、自分好みのカスタマイズが可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー・ABS・ポリカーボネート寸法(mm)542×300×397色スモークBK備考ワームプルーフトレイ/引出し4段トレイ/HG
VS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズ
VSテクノロジー¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。