カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,571)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 建築金物(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-50」の検索結果

1,789件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-50RIA60 VISHAY

    VS-50RIA60

    VISHAY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-50RIA40 VISHAY

    VS-50RIA40

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-50RIA100 VISHAY

    VS-50RIA100

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-50(SSサイズ) 明邦化学

    VS-50(SSサイズ)

    明邦化学
    ¥999税込¥1,099
    1パック(90個)
    6日以内出荷
    90ケ入 フックがサビにくい水ヌキ構造採用。
    サイズSSフック10~(#)入数(個)90
  • VS-50(SSサイズ) 明邦化学

    VS-50(SSサイズ)

    明邦化学
    ¥159税込¥175
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    10ケ入 フックがサビにくい水ヌキ構造採用。
    サイズSSフック10~(#)入数(個)10
  • オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ オーニット

    オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ

    オーニット
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
    仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
  • Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 600V, VS-50RIA60 VISHAY

    Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 600V, VS-50RIA60

    VISHAY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    定格平均オン電流 = 50A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-65。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 1490A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 100mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 2。寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm。繰返しピークオフステート電流 = 15mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 400V, VS-50RIA40 VISHAY

    Vishay サイリスタ, SCR, 50A, 400V, VS-50RIA40

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 50A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-65。繰返しピーク逆方向電圧 = 400V。サージ電流レーティング = 1490A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 100mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 2。寸法 = 19.2 x 17.35 x 42.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 400V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-50 (SSサイズ) ヘッダー袋入り 明邦化学

    VS-50 (SSサイズ) ヘッダー袋入り

    明邦化学
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    10ヶ入フックがサビにくい水ヌキ構造採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース色グリーンサイズSS入数(個)10フックサイズ♯10~
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2W パールホワイト

    オーニット
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    7日以内出荷
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2G ファインウッド

    オーニット
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    7日以内出荷
  • 低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック オーニット

    低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック

    オーニット
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    7日以内出荷
    色ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
  • パルステン敷居レール VS50C(M) ケージーパルテック

    パルステン敷居レール VS50C(M)

    ケージーパルテック
    ¥9,598税込¥10,558
    1本(2000mm)ほか
    4日以内出荷
    SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。 フラット設計で、バリアフリーに最適です。
    仕様掃出し口可、片引用材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
  • 職専 カッター替刃 小 貝印

    職専 カッター替刃 小

    貝印(15件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃長(mm)85刃幅(mm)9
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • DV継手 排水用バルブソケット セキスイ

    DV継手 排水用バルブソケット

    セキスイ
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
  • DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業

    DV継手 排水バルブソケット

    前澤化成工業
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
    形状ソケットタイプDV
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • サイクロン掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    サイクロン掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
    用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)0.4運転音(dB)60~66質量(kg)5.4(本体3.9)コード長さ(m)5幅(mm)255色ホワイト高さ(mm)219電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)100~200幅(cm)25.5長さ(cm)33高さ(cm)21.9寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
  • エスロン TS継手 エスロン

    エスロン TS継手

    エスロン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット50

    セキスイ
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
  • プレインベア PV-S シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)

    プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)

    エイテック(ATEC)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
    仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • TS継手 インサートバルブソケット セキスイ

    TS継手 インサートバルブソケット

    セキスイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
    用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    替こて部
  • SK精密バイス ギガ・セレクション

    SK精密バイス

    ギガ・セレクション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
  • 高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
    マウントCマウント
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル流体排水用
  • 精密ワイヤーカットバイス TRUSCO

    精密ワイヤーカットバイス

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
    用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
  • ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)

    ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製

    エイテック(ATEC)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
    仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
  • HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイ

    HI-TS継手 インサートバルブソケット

    セキスイ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
  • マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)

    マグネット付サインバー

    VERTEX(バーテックス)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
    材質SK3硬度HRC50
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • HTDV継手 バルブソケット 東栄管機

    HTDV継手 バルブソケット

    東栄管機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。
    用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
  • 1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    1"用メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    F値1.4~16
  • エスロン クリーン継手 バルブソケット 50 セキスイ

    エスロン クリーン継手 バルブソケット 50

    セキスイ
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
    用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5951材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)168寸法R2呼び径(mm)70寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70呼び径(A)【塩ビ管・バルブソケット】50最高使用温度(℃)60
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。