カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(36)
- メカニカル部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 農業機械(13)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(3)
- 縫製用品(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(2)
- MEIHO(メイホウ)(2)
- omron(オムロン)(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- SMC(6)
- TDKラムダ(3)
- TRUSCO(3)
- VISHAY(7)
- VSテクノロジー(12)
- アウス(3)
- エイテック(ATEC)(3)
- カナフジ電工(5)
- スリーエッチ(2)
- セキスイ(7)
- 日動工業(5)
- 明邦化学(34)
- 東芝キヤリア(4)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vs-50」の検索結果

VS-50 (SSサイズ) ヘッダー袋入り
明邦化学¥139税込¥1531個7日以内出荷10ヶ入フックがサビにくい水ヌキ構造採用。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース色グリーンサイズSS入数(個)10フックサイズ♯10~
パルステン敷居レール VS50C(M)
ケージーパルテック¥9,598税込¥10,5581本(2000mm)ほか4日以内出荷SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。 フラット設計で、バリアフリーに最適です。仕様掃出し口可、片引用材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥339税込¥3731個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
サイクロン掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)560~80集塵容量(L)0.4運転音(dB)60~66質量(kg)5.4(本体3.9)コード長さ(m)5幅(mm)255色ホワイト高さ(mm)219電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)100~200幅(cm)25.5長さ(cm)33高さ(cm)21.9寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9
エスロン TS継手
エスロン¥369税込¥4061個当日出荷から翌日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
エスロン HI-TS継手バルブソケット50
セキスイ¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743
プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
HTDV継手 バルブソケット
東栄管機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
エスロン クリーン継手 バルブソケット 50
セキスイ¥599税込¥6591個翌々日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5951材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)168寸法R2呼び径(mm)70寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】70呼び径(A)【塩ビ管・バルブソケット】50最高使用温度(℃)60
バキュームパッド
コガネイ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
フルベジスマイル フリーサイズ おとし蓋
下村工業¥849税込¥9341個3日以内出荷鍋のサイズに合わせて大きさ自由自在!鍋のサイズに合わせて自由に大きさが変えられる!材質本体/ステンレス鋼質量(g)140本体寸法(mm)130×37×130食器洗浄機対応○
ステンレス固定滑車 たて型二車
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7417材質ステンレス寸法A(mm)100基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)58寸法C(mm)84車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受メタル車数2
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー
カナフジ電工¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷直線部のラックに使用します。材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上