カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 保管用品(8)
- 作業工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

VS-7080N
明邦化学¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷座れる!ランガンシステムBOX「VS-7080」にハンドルストッパー機能を搭載した「VS-7080N」。収納物や装着しているオプションパーツによっては、持ち運ぶ際にバランスが崩れることもあったが、ハンドルストッパー機能を使用すると、バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)375×293×275色グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/ワームプルーフ/HG
VS-7080N
明邦化学¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷座れる!ランガンシステムBOX「VS-7080」にハンドルストッパー機能を搭載した「VS-7080N」。収納物や装着しているオプションパーツによっては、持ち運ぶ際にバランスが崩れることもあったが、ハンドルストッパー機能を使用すると、バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能です。寸法(mm)375×293×275色ブラック備考本体可変仕切板:2枚付属 滑り止めラバーグリップ付属 ワームプルーフ HG
ロッドスタンド BM-300 Light
明邦化学¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG


バケットマウスBM-5000
明邦化学(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能寸法(mm)440×293×293質量(kg)2.38材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)2380タイプ中皿あり容量(L)20寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)293RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)293
マルチボードBM-S
明邦化学¥759税込¥8351個7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーへ装着可能。ボード面はマグネットとフォームが両面仕様になっているので、自分の用途に応じて、自由に組み替えが可能。マグネットへは、ライトゲーム用のジグヘッドやアシストフックなどの針関連を、フォーム側へは、ライトゲーム用のプラグやSLJ用のジグ、イカメタル用のスッテ等を掛けることにより、仕掛けの交換時もチョイ置きができるので、ローテーションがスムーズに行え、仕掛け同士が絡み合うこともなくストレスフリーな釣行をサポートします。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート/ボード:マグネットシート、発泡ポリエチレン寸法(mm)75×120×31備考HG


バケットマウスBM-7000
明邦化学(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 28リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能タイプ中皿あり容量(L)28寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
ルアーホルダーBM
明邦化学¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷ルアーやジグをセットした状態のロッドを、ロッドホルダーに挿した時に、セットされたルアーやジグが振動で暴れないように、簡易的に収納しておけるホルダー。船に備え付けのロッドホルダーや、バケットマウス等に装着しているロッドホルダーに掛けるだけ。ロッドホルダーが無い場合でも、船べりなどに単独で装着可能なフック付き。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)60×65×160備考HG
VS-3010ND
明邦化学¥589税込¥6481個7日以内出荷VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。深型タイプ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
ロッドスタンド BM-250 Light
明邦化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
スクイッドストッカーBM-S
明邦化学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
PEにシュッ! 携帯用
VARIVAS¥719税込¥7911本5日以内出荷ラインコート剤の定番「PEにシュッ!」シリーズのノンガスタイプを、携帯に便利なミニボトルに充填。タックルバッグに入れても邪魔にならず、ゲームベストのポケットにも入るので、釣り場で素早くラインに噴き付けることができ、その日の釣行をサポートします。また、PEにシュッ!を使用したことのない方は、その有効性を体感するために「お試しサイズ」としても最適です。用途携帯に便利!「PEにシュッ!」ノンガスタイプのミニボトルが登場!容量(mL)18サイズ(cm)容器:約10x2.5危険物の類別非危険物
タックルにシュッ!
VARIVAS¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タックルの錆・塩ガミ防止に効果発揮!噴き付けがラクなトリガーノズルで新登場!! バリバスが独自に開発した強アルカリ水により塩分を中和することで、酸化を防ぎ、サビから大切なタックルを守ります。リールやロッドのガイド・フックなど金属部の錆防止や、バッカン・ウェアなどのファスナーの塩ガミを防止します。また、塩で固着してしまったファスナーに噴き付けることで、これを解消する効果もあります。(*固着具合により解消できない場合もあります。)用途釣り終了後、釣り場でシュッ!シュッ!とタックルにまんべんなく噴き付け、帰宅後に道具を水洗いし、乾燥させてください。電動リールにもご使用できますが、水洗いができないリールは濡れタオルで十分に拭き取ってください。容量(mL)180危険物の類別非危険物
VS-3020NDM
明邦化学¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
ハードドリンクホルダーBM
明邦化学¥959税込¥1,0551個当日出荷BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100色ブラック備考HG
オリコンドリンクホルダーBM
明邦化学¥919税込¥1,0111個当日出荷バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100色ブラック備考HG
WG-3010ND
MEIHO(メイホウ)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷全ての仕切板が取り外せる、変幻自在の”防水”収納フォーム。仕切り板は全て脱着可能で、収納物によって仕切りアレンジが自由自在!蓋は高透明で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用しました。付属品可変仕切り板Lサイズ4枚、Sサイズ10枚サイズW205×D145×H40mm備考HG素材【蓋】ポリカーボネート 【本体底、仕切板】耐衝撃性ポリプロピレン 【バックル】ABS樹脂 【パッキン】シリコーンゴム
サイドポケットBM-120
明邦化学¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーへ簡単に装着が可能。従来のオプションパーツとも融合することが可能な、マルチに使えるサイドポケット。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/ナット:ステンレス寸法(mm)261×125×97色ブラック備考HG
マルチハンガーBM
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055。※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合。取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質メインバー、Sカン、取付パーツ:ポリカーボネート樹脂/取付パーツ、アシストバー:POM樹脂寸法(mm)231~363×118×30色ブラック備考Sカン4個付属/ピン2本付属/HG
トレイ BM-L
明邦化学¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷釣り場で使用頻度の高い小物など、ちょっと置いておくのに便利なトレイ。交換したルアー等もトレイに置いておけば、釣行後にまとめて水洗いできます。さらに、BM-5000とVS-7080のインナートレイとしても使用可能です。<インナートレイ適合商品:BM-5000、VS-7080>。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)245×147×45色ブラック備考インナートレイ適合商品/BM-5000、VS-7080/HG
フリーケース
明邦化学(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。 仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。色クリア高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン寸法A(mm)40仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35材質(仕切板)ポリプロピレン
ロッドスタンド BM-230N
明邦化学¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バケットマウスシリーズ、VS-7070・7055、VW-2070・2055に装着可能なロッドスタンド。スタンド長さは3段階調節できるのであらゆるフィッシングシーンに対応可能です。リールを傷つけないエラストマ―製キャップを採用するなど、ボックスを進化させ、より快適に釣を楽しむためのオプションパーツです。※動画内で使用している商品は、旧モデルの為、カラーが異なります。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/ネジ:ステンレス寸法(mm)50×54×266(台座幅92備考スタンド穴径35mm/HG
ロッドスタンド BM-280
明邦化学¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷バケットマウスやVW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055対応ロッドスタンド。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。さらに、コンパクトながら45mmの大口径形状を実現させ、ギャフやランディングシャフト等も立てて置くことを可能としました。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂寸法(mm)62×70×316(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
ベイトボックスBM-S
明邦化学¥589税込¥6481個7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーへ装着可能なハードタイプベイトボックス。蓋の上部にはエサを小出しに置いておけるトレイを装備しているので、手返しも早く、ストレスフリーに釣りが楽しめます。波止から船での沖釣りまで幅広く対応し、バックルで蓋をロックするのでポイント移動時など、不意の衝撃でも蓋が開いて中身が飛び出さない安心設計です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS樹脂/バックル/スノコ:耐衝撃性コーポリマー/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)100×90×60備考HG
タコエギケースL
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷船タコで使用する、タコエギの収納に特化した専用ケース。タコエギの特徴でもある大きなハリと、エギのシンカーが相まって、絶妙に収納しづらく、交換時もケース内で絡まり合い取り出しにくく、頭をかかえていたアングラー必見。専用のトレイで仕切りをつけることにより、タコエギ同士が干渉しあうことなく、綺麗に10本収納可能です。スムーズに取り出せることはもちろん、使いたいカラーが一目で見つかることも時合を逃さない大事な要素となります。3020サイズで設計しているので、バケットマウスへのシステム収納にも最適です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS寸法(mm)255×190×40備考HG
フリーケースNO.800NS
明邦化学¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番481-8865材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)28奥行(mm)147仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン
ストッカーBM-3010
明邦化学¥999税込¥1,0991個7日以内出荷メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×45色スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
ストッカーBM-3020
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)255×145×45色スモークブラック備考可変仕切板12枚付属/HG
ハードベルトBM-200
明邦化学¥839税込¥9231個7日以内出荷船への積み込みや、ポイント移動などに便利なショルダーベルト。バケットマウスシリーズやVS-7070、VW-2070、VS-3080のベルトホルダーに装着可能。[装着可能商品] BM-9000、BM-7000、BM-5000、VS-7090N、VS7080・VS7080N、VS7070N。VS-7070、VS-3080用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)38×2000色ブラック備考HG
ストッカーBM-3010 D
明邦化学¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×60色スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
クワトロケースJ
明邦化学¥589税込¥6481個当日出荷ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板8枚付属
VS-7055N
明邦化学¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ランガンシステムBOXにハンドルストッパー機能を搭載した、VS-7055N。収納物や装着しているオプションパーツによっては、持ち運ぶ際にバランスが崩れることもあったが、ハンドルストッパー機能を使用すると、バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)313×233×231色グリーンツートン備考滑り止めラバーグリップ付属/ワームプルーフ/HG
ルアーゲームケースJ
明邦化学¥499税込¥5491個7日以内出荷ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板6枚付属
VS-3043ND
明邦化学¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
EVAシートクッションBM
MEIHO(メイホウ)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷クッションの角2ヶ所にフリーホールを設置。バケットマウスやランガンシステムBOXの蓋に、小型のカラビナなどを取り付け、シートクッションのフリーホールと結束バンドなどで繋ぐことで簡易固定が可能です。風に飛ばされたりもせず、ボックス内のタックルを取り出す際もクッションが邪魔になりません。色ホワイトサイズ285×215×35mm備考HG素材EVA適合ボックスバケットマウスシリーズ、VS-7095N、VS-7090N、VS-7080N、VS-7090A
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら