曜日別特売

WG-3010ND

WG-3010ND - MEIHO(メイホウ)WG-3010ND - MEIHO(メイホウ)

全ての仕切板が取り外せる、変幻自在の”防水”収納フォーム。
仕切り板は全て脱着可能で、収納物によって仕切りアレンジが自由自在!蓋は高透明で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用しました。
<BM-5000、VS-7090N、VS-7080N、VS-7070N、VS-7055Nにシステム収納可能>

付属品
可変仕切り板Lサイズ4枚、Sサイズ10枚
サイズ
W205×D145×H40mm
備考
HG
素材
【蓋】ポリカーボネート 【本体底、仕切板】耐衝撃性ポリプロピレン 【バックル】ABS樹脂 【パッキン】シリコーンゴム
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05780666クリア/ホワイト(817516)
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする