VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。
適合品番VS-7Z/(部品番号)3、VS-8Z/(部品番号)3、VS-9Z/(部品番号)3、VS-7R/(部品番号)3、VS-8R/(部品番号)3、VS-9R/(部品番号)3、VA-7Z/(部品番号)7、VA-8Z/(部品番号)7、130DX/(部品番号)2、130DX-P/(部品番号)2、130DX-G/(部品番号)2、130DX-Y/(部品番号)2、130DX-V/(部品番号)2、130DX-D/(部品番号)2、130B/(部品番号)2、140DX/(部品番号)2、140DX-P/(部品番号)2、140DX-G/(部品番号)2、140DX-Y/(部品番号)2、140DX-V/(部品番号)2、140DX-D/(部品番号)2、140B/(部品番号)2、140L-DX/(部品番号)2
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。
トラスコ品番257-5653
適合機種ANSI: S3.19-1974
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物
幅(mm)カップ内寸法:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内寸法:68
NRR値30(dB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。
パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。
イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。
遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。
”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。
トラスコ品番256-9392
適合機種ANSI: S3.19-1974
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物
幅(mm)カップ内寸法:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内寸法:68
NRR値28(dB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ヘルメットと併用可能です。
広範囲のサイズ調整が可能です。
耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。
形状記憶ウレタン製なので、心地よさと減音を提供します。
エアフローコントロール技術により、広範囲に及ぶ周波数を最大限に減らします。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。
トラスコ品番256-9391
適合機種ANSI: S3.19-1974
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物
幅(mm)カップ内寸法:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内寸法:68
NRR値27(dB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。
用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。
材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム
幅(mm)カップ内:38
サイズフリー
高さ(mm)カップ内:68
タイプヘッドバンド
NRR値30(dB)
関連資料(0.87MB) (0.79MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。
各種重量物運搬に適しております。
始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901
タイプステンレスベアリング入り
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。
高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
取付穴(mm)4.8
UL規格UL難燃性(94V-2)
第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32
周波数基本:400Hz
音圧レベル(dB)130/1m
防水性屋外仕様
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、
汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を
自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A)
質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4
周波数(Hz)基本:400
定格電圧(V)DC28
定格電流(A)15以下
塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0
使用電圧範囲(V)DC24~32
音圧(dB/m)130
型式承認番号4410
1式
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)140
コーティングDP1020
ねじれ角(°)27
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングZシンニング
コーティングタイプPVDコーティング
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用
仕様(オイルホール)あり
材質超極微粒子超硬
刃数2
先端角(°)145
コーティングDP1020
RoHS指令(10物質対応)対応
加工穴深さ(L/D)2
コーティングタイプPVDコーティング
フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.30mm●厚み:0.90mm●外径:3.10mm●タグ色:グレー/グレー
アズワン品番65-8747-58
1個(12本)
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
用途対象機種:VS130、VS130N、VS130H
トラスコ品番257-6470
材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ヘルメット取り付け用アダプターです。(ヘルメットの形状により取り付けができない場合もございます。)
用途対象機種:VS110H、VS120H、VS130H
トラスコ品番257-6466
材質ポリアミド、スチール
1組(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。
適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
1個(2個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付プレート式自在
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー
認定番号14-09-188
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
質量(g)約101
適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W
寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)130
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) オプションなし
関連キーワード
1
2
次へ