カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,948)
  • 制御機器(1,724)
  • 自動車純正部品(1,115)
  • バイク部品(557)
  • 科学研究・開発用品(536)
  • パソコン/周辺機器(532)
  • 空調・照明・電設資材(389)
  • バイク純正部品(347)
  • 電気材料(300)
  • 船舶用品・漁業資材(299)
  • 切削工具(286)
  • 農業機械(232)
  • 配管・水廻り設備部材(230)
  • メカニカル部品(211)
  • オフィス家具(179)
  • 家電(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(137)
  • 作業服(134)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 建築金物(114)
  • 物流用品(113)
  • 測定用品(107)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(97)
  • 作業工具(93)
  • 機構部品(91)
  • 安全保護具(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • 事務用品(80)
  • 防犯用品(76)
  • トラック純正部品(73)
  • 厨房用品(70)
  • 清掃用品(69)
  • 自動車補修部品(66)
  • 住設機器(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(60)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 縫製用品(53)
  • 電動工具(52)
  • 医療(51)
  • カー用品(50)
  • 卓上消耗品(49)
  • 整備工具・収納(42)
  • 学童・教育用品(41)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 防災用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 手袋(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 介護用品(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 安全用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 梱包用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • マスク(13)
  • 研磨材(13)
  • 溶接用品(12)
  • 農具(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 保管用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • テープ(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 日用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 塗料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「vs」の検索結果

23,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • オーバーグラス VS-302F ミドリ安全

    オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2.3
  • ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY VS

    mizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1足
    当日出荷
    先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
    用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • 保護メガネ VS-304F ミドリ安全

    保護メガネ VS-304F

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すっきりデザインのオーバーグラス
    付属品専用ポーチ形状二眼型質量(g)36レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可テンプル色グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))材質(テンプル)プラスチック
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • 保護メガネ VS-302H ミドリ安全

    保護メガネ VS-302H

    ミドリ安全
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
    付属品専用ポーチ形状一眼型質量(g)52レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×61×167フレーム色ライトグレー/グレー機能UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート(両面ハードコート)材質(テンプル)ナイロン、ポリカーボネート
  • 保護めがね 軽量 VS-105F ミドリ安全

    保護めがね 軽量 VS-105F

    ミドリ安全
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。
    トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット角度調節
  • 梅VSレモンキャンディ ライト・サービス

    梅VSレモンキャンディ

    ライト・サービス
    2,998税込3,238
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    熱中症対策 刺激バトル 梅VSレモンキャンディで、暑い季節を乗り切るおいしいサポートをしませんか!
    用途熱中症予防
  • コンボイVS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイVS

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
    用途軽量コーキングガン仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552材質(筒/グリップ)金属/金属質量(g)475危険物の類別非危険物
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    流路記号FG
  • 高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
    マウントCマウント
  • 排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VSソケット VSS

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
    材質PVC形状ソケット使用流体排水
  • VS-7055N 明邦化学

    VS-7055N

    明邦化学
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ランガンシステムBOXにハンドルストッパー機能を搭載した、VS-7055N。収納物や装着しているオプションパーツによっては、持ち運ぶ際にバランスが崩れることもあったが、ハンドルストッパー機能を使用すると、バランスを崩さず安心して持ち運ぶことが可能です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)313×233×231グリーンツートン備考滑り止めラバーグリップ付属/ワームプルーフ/HG
  • VS-3020NDM 明邦化学

    VS-3020NDM

    明邦化学
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • VS-3020NS 明邦化学

    VS-3020NS

    明邦化学
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    浅型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×28備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
  • メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    43,609税込47,970
    1個
    当日出荷
    焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
    適合センサ1/2インチ焦点距離(mm)4絞り実効:2.1マウントCマウントTVディストーション-0.23%~-0.24%光学倍率(∞)0.01~0.04W.D.(mm)403.2~92.7
  • ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS110N(ネックバンドタイプ)

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5656適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値22(dB)
  • VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

    VSテクノロジー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
    センサー2/3”
  • VS-LDA シリーズ   メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
    倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1
  • ロールフィルム VS-100用 ドリテック

    ロールフィルム VS-100用

    ドリテック(4件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    バキュームシーラー専用取り替えロール
    材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • 真空保存庫 VSタイプ 加藤産業

    真空保存庫 VSタイプ

    加藤産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
    材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
  • VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    104,980税込115,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
    適合センサ2/3"
  • ハンドラボ 手指消毒ジェルVS SARAYA(サラヤ)

    ハンドラボ 手指消毒ジェルVS

    SARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個(300mL)
    当日出荷
    リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。ラベルをはがせばシンプルボトルに!
    用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
  • 内面検査用レンズ VSテクノロジー

    内面検査用レンズ

    VSテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
    用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5
  • 1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    1"用メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    F値1.4~16
  • メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
    マウントCマウント
  • スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Cシリーズ

    TDKラムダ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
    用途コンピュータ、通信形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジー

    VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ

    VSテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
    マウントC-Mount
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • リヤコンバーターレンズ VSテクノロジー

    リヤコンバーターレンズ

    VSテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    マウントCマウント
  • 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付セット内容専用ポーチ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • レバー (VS) MAZDA(マツダ)

    レバー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • バンド (VS) MAZDA(マツダ)

    バンド (VS)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ノズル (VS) MAZDA(マツダ)

    ノズル (VS)

    MAZDA(マツダ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー (VS) MAZDA(マツダ)

    ギヤー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • ローター (VS) MAZDA(マツダ)

    ローター (VS)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120(ヘッドバンドタイプ)

    ハネウェル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5654適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値26(dB)
...