カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,178)
  • 自動車純正部品(73)
  • 制御機器(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 物流用品(22)
  • バイク部品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs100」の検索結果

関連キーワード
1,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源 5V dc 20A 100W VS100E-5TDKラムダ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 100W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 85%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W VS100E-24TDKラムダ
4,998税込5,498
1個
欠品中
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.3A。定格電力 = 103W。出力数 = 1。入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 155mm。幅 = 62mm。奥行き = 29mm。効率 = 86%。重量 = 290g。VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールフィルム VS-100用 ドリテックロールフィルム VS-100用ドリテック(4件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
バキュームシーラー専用取り替えロール
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用バスケットヴェルヴォクリーア
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
種別アクセサリトラスコ品番112-6610寸法(mm)200×90×80
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用ビーカーホルダーヴェルヴォクリーア
8,198税込9,018
1セット
6日以内出荷
種別アクセサリセット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100アズワン
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から4日以内出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
ボラード VS-100 サンポールボラード VS-100サンポール
73,980税込81,378
1台
21日以内出荷
アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミ鋳物寸法(mm)Φ200×H450石目(白御影)タイプボラード仕上焼付塗装
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業DV継手 排水バルブソケット前澤化成工業
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケットタイプDV
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
3周波超音波洗浄器 アズワン3周波超音波洗浄器アズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
パイプ用グリッププライヤー SHTパイプ用グリッププライヤーSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルーナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエサカエオリジナルキャスター ゴム車輪サカエ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
衝撃吸収に優れた車輪です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー赤松電機製作所
299,000税込328,900
1台
翌日出荷から3日以内出荷
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
トレー 無地 シーピー化成トレー 無地シーピー化成
15,980税込17,578
1ケース(50枚×20袋)
翌日出荷から5日以内出荷
複角度サインバイス VERTEX(バーテックス)複角度サインバイスVERTEX(バーテックス)
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
材質SKS3質量(kg)8.3硬度HRC60直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)80
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)マグネット付サインバーVERTEX(バーテックス)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷から100日以内出荷
ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
材質SK3硬度HRC50
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバーカナフジ電工
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
直線部のラックに使用します。
材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
熱収縮チューブセット 黒 KSS熱収縮チューブセット 黒KSS
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
通常1mカット品で販売されているチューブを短くカットし、複数の太さの入った詰め合わせ品です。 1Mも要らないけど希望サイズが特定できていない方にお勧めです。
内容Φ1.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ2.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ3.5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ5-長さ35mm:20個入り(カラー:黒)、Φ7-長さ75mm:10個入り(カラー:黒)、Φ10-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)、Φ13-長さ75mm:5個入り(カラー:黒)
工作ニス スプレー サクラクレパス工作ニス スプレーサクラクレパス
619税込681
1個
3日以内出荷
ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCOプッシュマウントタイ(ウィング)TRUSCO(1件のレビュー)
169税込186
1袋(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
ケーブルラック用カバー 直線カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 直線カバーカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
シールチェーン Vシリーズ DIDシールチェーン VシリーズDID(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クールラインα3DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
ヴァイオリンスタンド KCヴァイオリンスタンドKC
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷
折り畳み式コンパクト・タイプのヴァイオリンスタンド ヴァイオリンをかっこよく飾ることができます
質量(g)330幅(cm)最大19.5高さ(cm)15奥行き(cm)16
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバーカナフジ電工
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC
649税込714
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
159,800税込175,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
VS-40HFR100 VISHAYVS-40HFR100VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-12F100 VISHAYVS-12F100VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-50RIA100 VISHAYVS-50RIA100VISHAY
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...