TDK-Lambda スイッチング電源 12V dc 8.5A 102W VS100E-12TDKラムダ予約販売
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 8.5A定格電力 = 102W出力数 = 1入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 155mm幅 = 62mm奥行き = 29mm効率 = 85%重量 = 290gVS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現