カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vs162」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:8付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.62消費電力(W)(DC5.3V)2.36湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×88×56適合品番2L-7D02V(対応ケーブル)最大解像度1920×1200周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタDVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3動作温度(℃)0~40入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
VS-VSKT162/16PBF VISHAYVS-VSKT162/16PBFVISHAY
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
露出用ミニボックス 未来工業露出用ミニボックス未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度Festo
42,680税込46,948
1個
7日以内出荷
Festo セミロータリドライブ DRVs-16-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。16 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:16mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2722アズワン品番65-8023-42
Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF VISHAYVishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBFVISHAY
259,800税込285,780
1セット(15個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 160Aサイリスタタイプ = IGBTパッケージタイプ = INT-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 5.1kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 94 x 35 x 30mm動作温度 Max = +125 ℃VUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズ VISHAYVishay 高電圧 整流ダイオード, シリーズVISHAY
15,980税込17,578
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器ビバスピン500 1箱 VSシリーズsartorius(ザルトリウス)
57,980税込63,778
1箱(100個)
17日以内出荷
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)アズワン品番4-6459-18分画分子量1000K