カテゴリ

  • 縫製用品(32)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs200」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 真空ハンディポンプ「Fresh Plan」 ドリテック

    真空ハンディポンプ「Fresh Plan」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
    質量(g)約175奥行(mm)約50吸引圧(kPa)約-40電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売)外寸(幅W×高さH)(mm)50×138
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    75,980税込83,578
    1箱(48本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • Vクリップ ベロス

    Vクリップ

    ベロス(1件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
    材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
  • ケーブルラック用カバー 直線カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 直線カバー

    カナフジ電工
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    直線部のラックに使用します。
    材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
  • マグネットビューシート テクノプラン

    マグネットビューシート

    テクノプラン(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • プッシュマウントタイ(ウィング無) TRUSCO

    プッシュマウントタイ(ウィング無)

    TRUSCO
    509税込560
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80取付穴(mm)4.8UL規格UL難燃性(94V-2)
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • ガイドバー ナベヤ

    ガイドバー

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め板 ナベヤ

    止め板

    ナベヤ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル ナベヤ

    ハンドル

    ナベヤ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターバー ナベヤ

    センターバー

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品) 中央精機

    コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品)

    中央精機
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。静音タイプです。RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。
    出力(kW)0.2タンク容量(L)空気:5.5最高圧力(MPa)0.65騒音値(dB)54電源仕様AC100V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング ナベヤ

    スプリング

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合機種EVS200-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニギリ玉 ナベヤ

    ニギリ玉

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • 絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
  • 絶縁コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    4日以内出荷
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬Vスポットドリル マコトロイ工業

    超硬Vスポットドリル

    マコトロイ工業
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    従来品に比べ10倍以上の長寿命。NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。先端角は90°と120°の2種類があります。長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。
    タイプスタンダード
  • ロングタイプ超硬Vスポットドリル マコトロイ工業

    ロングタイプ超硬Vスポットドリル

    マコトロイ工業
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    従来品に比べ10倍以上の長寿命。NC機械等によるセンタリング加工・面取り加工には、位置決め精度が高い高剛性の工具が必要で、特にNC加工の場合長寿命でなければなりません。マコトロイでは高精度、高剛性、長寿命を満足させるため超硬Vスポットドリルを開発いたしました。通常のツイストドリルよりもチゼルエッジが小さいため、位置決め精度が高い。厳選された超硬にTiNコーティングを施してあり長寿命です。先端角は90°と120°の2種類があります。長さはスタンダードタイプ(スタッブタイプ)とロングタイプの2種類があります。先端角は90°の場合、センタリングと面取りが同時に行えます。
    タイプロング
  • ケーブルラック用カバー 直線山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 直線山型カバー

    カナフジ電工
    9,398税込10,338
    1個
    10日以内出荷
    直線のラックに使用します。
  • ケーブルラック用カバー 長さ調整用カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 長さ調整用カバー

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    31,980税込35,178特価
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VS型

    空研工業
    8,498税込9,348
    1台
    13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
    最大風速(m/s)3開口率(%)82ピッチ(mm)23KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
  • 真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ

    VMECA
    24,900税込27,390
    1個
    13日以内出荷
    取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)
  • ノイズカットトランス NCT-I4型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I4型

    電研精機研究所
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。
    用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • クランク ナベヤ

    クランク

    ナベヤ
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングリング ナベヤ

    ロッキングリング

    ナベヤ
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付き VMECA

    真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付き

    VMECA
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    硬度(パッド)60色(パッド)