カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 作業工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 1.25」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
単芯ビニルコード VSF ユーボン単芯ビニルコード VSFユーボン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(20m)
当日出荷から22日以内出荷
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
アースケーブル サンワサプライアースケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
669税込736
1本(5m)ほか
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
429税込472
1巻(3m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウトグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水モノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に取付穴径(Φmm)12.2コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
859税込945特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
14,980税込16,478
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
保護抵抗 ホーザン保護抵抗ホーザン
1,998税込2,198
1パック(3個)
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
アース・銅バー ホーザンアース・銅バーホーザン
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) アルスクラフトチョキ(生花・アレンジメント用)アルス(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
より単スリーブ ニチフより単スリーブニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
三枚合せニッパ トップ工業三枚合せニッパトップ工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
1個
取扱停止中
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
1,098税込1,208
1束(1巻)ほか
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
15,980税込17,578
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アースコード5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続共立機巧
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V フランジ接続共立機巧
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 200V ホース接続共立機巧
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
単線コード オーム電機単線コードオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)10許容電流(A)12交流電圧(V)300以下芯数50導体サイズ(mm2)1.25導体公称断面積(mm2)1.25
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ドオーナンバ
24,980税込27,478
1巻(200m)
5日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニルコード エスネット単心ビニルコードエスネット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(10m)
3日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.25
斜ニッパ トップ工業斜ニッパトップ工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に呼び寸法(mm)120トラスコ品番327-2401全長(mm)120質量(g)80切断能力(Φmm)皮むき穴1.2切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
23,980税込26,378
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)古河電工メタルケーブル
93,980税込103,378
1セット(500m×2巻)
3日以内出荷
諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8