カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vsf0.3」の検索結果

単心ビニール コード VSF
三沢電線¥4,798税込¥5,2781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~1パック(500個)当日出荷から93日以内出荷プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥689税込¥7581個当日出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
電線コネクター(20個)
エスコ¥590税込¥6491パック翌日出荷仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー
サトーパーツ¥759税込¥8351個6日以内出荷用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)