カテゴリ
- 電気材料(11)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KHD(2)
- エスコ(1)
- エーモン(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ(1)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 正和電工(1)
- 田中電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
「vsf1.25 100m」の検索結果

単芯ビニルコード VSF
ユーボン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から22日以内出荷300V、単心ビニールコード(VSF)種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(6色×1本)ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)
ダブルコード
BRIDGE[自動車用品]¥16,980~税込¥18,678~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷電力電装品に適した自動車用配線コード材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂長さ(m)200定格温度(℃)80(連続耐熱温度)RoHS指令(10物質対応)対応![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF 単心ビニルコード
田中電線¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
移動用・機器用電線 単心ビニルコード
矢崎エナジーシステム¥11,980税込¥13,1781巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用する単心ビニルコードで主に機器の内部配線に使用されます。長さ(m)100関連規格JIS C 3306導体より線








![ダブルコード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55743284-170313-02.jpg)
![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)