カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VSF(10)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 200(5)
  • 色
  • 色カラー(13)
  • 色(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(8)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(7)
  • 3.1(1)
芯数(C)
  • 1(5)
ブランド
  • KHD(3)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • オーナンバ(2)
  • 田中電線(1)
  • 三沢電線(2)
KHD・協和ハーモネット・ユーボン・オーナンバ・田中電線・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf1.25」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
単芯ビニルコード VSF ユーボン単芯ビニルコード VSFユーボン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(20m)
当日出荷から22日以内出荷
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
14,980税込16,478
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
15,980税込17,578
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ドオーナンバ
24,980税込27,478
1巻(200m)
5日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
23,980税込26,378
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
25,980税込28,578
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
関連キーワード
1.25y 6特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF