カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VSF(7)
絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 200(3)
シース色
  • シース色カラー(7)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(6)
  • 3.1(1)
芯数(C)
  • 1
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • KHD(2)
  • ユーボン(1)
  • オーナンバ(2)
協和ハーモネット・KHD・ユーボン・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf1.25」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

    VSF単心ビニルコード

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷
    耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
    用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯ビニルコード VSF ユーボン

    単芯ビニルコード VSF

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(20m)
    当日出荷から22日以内出荷
    300V、単心ビニールコード(VSF)
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
  • 単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット

    単心ビニルコード VSF

    協和ハーモネット
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1束(1巻)ほか
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ

    105℃耐熱単心ビニルコ-ド

    オーナンバ
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
    用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
1.25 電線特集
  • 関連カテゴリ
  • VSF