カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • バイク部品(68)
  • 物流用品(66)
  • 制御機器(56)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 機構部品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電気材料(10)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「vsl」の検索結果

関連キーワード
414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
チェンスリング VSL3080_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL3080_フックラッチKITO(キトー)
869税込956
1個
5日以内出荷
適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
VU用ロングスリーブ MS-VSLシリーズ ミヤコVU用ロングスリーブ MS-VSLシリーズミヤコ
169税込186
1個
8日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。改修工事等、仕上げ面調整に使用します。《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC(40・50)、ABS(65~100)
チェンスリング VSL4070_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4070_フックラッチKITO(キトー)
869税込956
1個
5日以内出荷
適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL3080,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
チェンスリング VSL4100_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4100_フックラッチKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
適合機種HTL3100、HTL4100、VSL3100名称ラッチキット VAL3100図解No1
I Series(IISA2VSL) SMCI Series(IISA2VSL)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
チェンスリング VSL3070_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL3070_フックラッチKITO(キトー)
869税込956
1個
6日以内出荷
適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3080,VSL4070,VSL4080名称ラッチキット VAL3080図解No1
チェンスリング VSL4080_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4080_フックラッチKITO(キトー)
869税込956
1個
6日以内出荷
適合機種HTL3080,HTL4080,VSL3070,VSL3080,VSL4070名称ラッチキット VAL3080図解No1
VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m VARIVASVARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150mVARIVAS
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
用途新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。あらゆる場面で無類の強さを発揮します。同時に、高感度によりフッキング性能も向上。超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。長さ(m)150(平行巻)ライン色ブリリアントピンク
エアキャッチセンサ ISA2シリーズ IISA2VSL SMCエアキャッチセンサ ISA2シリーズ IISA2VSLSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
チェンスリング VSL2060_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL2060_フックラッチKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
適合機種HTL2060名称ラッチキット VAL2060図解No1
チェンスリング VSL063_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL063_フックラッチKITO(キトー)
559税込615
1個
13日以内出荷
適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),HTL013名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL3130_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL3130_フックラッチKITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3130,HTL4130,VSL4130名称ラッチキット VAL3130図解No1
チェンスリング VSL4160_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4160_フックラッチKITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3160,HTL4160,VSL3160名称ラッチキット VAL3160図解No1
チェンスリング VSL3200_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL3200_フックラッチKITO(キトー)
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3200,HTL4200,VSL4200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェンスリング VSL160_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL160_フックラッチKITO(キトー)
2,298税込2,528
1個
13日以内出荷
適合機種HTL080名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL125_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL125_フックラッチKITO(キトー)
839税込923
1個
13日以内出荷
適合機種CB050,CF050,HTL050名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL100_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL100_フックラッチKITO(キトー)
709税込780
1個
13日以内出荷
適合機種CB025,CB030,CF030,HTL030名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL4200_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4200_フックラッチKITO(キトー)
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3200,HTL4200,VSL3200名称ラッチキット VAL3200図解No1
チェンスリング VSL4130_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL4130_フックラッチKITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3130,HTL4130,VSL3130名称ラッチキット VAL3130図解No1
チェンスリング VSL3160_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL3160_フックラッチKITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
適合機種HTL3160,HTL4160,VSL4160名称ラッチキット VAL3160図解No1
チェンスリング VSL080_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL080_フックラッチKITO(キトー)
559税込615
1個
13日以内出荷
適合機種CB015,CF015,HTL020名称フックラッチクミ図解No1
ツールワゴン用パンチングパネル TRUSCOツールワゴン用パンチングパネルTRUSCO
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。ネオグレー材質スチール仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。トラスコ品番352-5406適合本体アングル支柱式ツールワゴン質量(kg)0.8高さ(mm)330品名パンチングパネル間口(mm)410間口×高さ(mm)410×330
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
389,800税込428,780特価
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
着け心地にこだわった手袋 セフティー3着け心地にこだわった手袋セフティー3(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。
用途園芸用手袋。タイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
スリッパ中敷シート クリーンシート和紙君 アーテック[和紙]スリッパ中敷シート クリーンシート和紙君アーテック[和紙](5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100組)
当日出荷
水虫予防・ノンスリップ加工遠赤抗菌和紙。ノンスリップ加工をしていますのでズレません。使いすてタイプですので清潔です。優れた抗菌効果と遠赤外線放射
材質遠赤抗菌和紙寸法(長さL×幅W)(mm)255×80TKG品番9-1464-1601TKG品番(2017)6-1312-1101
VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
PVCスラックスハンガー2P アイリスオーヤマPVCスラックスハンガー2Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
339税込373
1セット(2本)
当日出荷
PVCコーティングで服が滑り落ちにくいハンガーです。お得な2個セットです。
材質スチール、塩化ビニル樹脂
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
49,980税込54,978
1個
当日出荷
焦点距離4mm~75mmの10機種をラインナップ。 10機種の選択により幅広い倍率・WD・被写界深度に対応可能。 無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)4光学倍率(∞)0.01~0.04適合センサ1/2インチ絞り実効:2.1マウントCマウントTVディストーション-0.23%~-0.24%W.D.(mm)403.2~92.7
ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SISワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカットSIS
21,980税込24,178
1個ほか
4日以内出荷
イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!。シート内面に施されたシルバーコティングで紫外線をカット。コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。持ち運びがしやすい、専用の収納袋が付属。選べる取り外しが可能な横幕3面!。運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!
材質PVC、スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320フレーム(mm)25×25間口(m)6
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応低ディストーションマクロレンズVSテクノロジー
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
軽作業帽(シールド面・通気孔付) ミドリ安全軽作業帽(シールド面・通気孔付)ミドリ安全(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
VU用ロングスリーブ ミヤコVU用ロングスリーブミヤコ
219税込241
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
グレー
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DVIケーブル DVI-D 18ピン+1ピン シングルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコムDVIケーブル DVI-D 18ピン+1ピン シングルリンクケーブル フェライトコア ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIシングルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 WUXGA(解像度:1920dpi×1200dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラックコネクタ形状DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40) - DVI-D(18+1ピン・オス)インチネジ(4-40)材質(シース)PVC対応機種DVI-D出力端子を持つパソコンおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)(最大)ケーブルタイプノーマルタイプ
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02R-JWPF-VSLE-S JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 02R-JWPF-VSLE-SJST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋(5個)
当日出荷
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)6.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数2シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート