カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vsp-1148」の検索結果

インパクトレンチ
ベッセル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。左回転は常に最大トルクで回転します。用途自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]付属品プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書トラスコ品番711-1585材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)198無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)550排気口前方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)20ホース取付口NPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応ハンマータイプツインハンマー