カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「vsp4」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV4分配器 マスプロ電工

    AV4分配器

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
    仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190分配数4
  • チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ アイシス

    チューブ用ストッパープラグ VSPシリーズ

    アイシス
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電 ルーメン

    アンテナ分配器 [ 地上波デジタル/BSデジタル/110°CSデジタル/CATV 放送対応 ] 全端子通電

    ルーメン(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    1つの電気信号を複数の機器に等分に振り分けます。 一つのアンテナから 複数のTVに接続できます。台数によってタイプをお選びください 地デジ対応高画質アンテナ分配器です。 5-2610MHz広帯域設計。 VHF/UHF/CATV/BS/CS/地デジ対応。 全端子電流通過型 DC15V 1A 高耐食・高シールド性亜鉛、ニッケル合金メッキ済
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライ

    フルHD対応DVIディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
    付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89分配数4
  • 【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ siroca

    【siroca・シロカ】2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO SV-SP451 軽量1.12kg 自走式パワーブラシ

    siroca
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ・飲食店・オフィス・店舗・学校・施設向けの2WAY(スティック/ハンディ)コードレス掃除機。コンセントを探さず座席・通路・階段・車内もすぐ清掃。・本体約1.12kgの軽量設計で、長時間でも腕が疲れにくい。自走式パワーブラシがカーペット・畳の奥のゴミも一往復で吸引。・連続約40分(標準モード)稼働。着脱式バッテリーで、別売の交換用バッテリーを使えば充電切れなく連続清掃が可能。・手元スイッチで吸引「標準/強」切替。ヘッドLEDライトで暗い店内も見逃さず、ワンタッチでゴミ捨てできメンテも簡単。・ブラシ付きノズル・お手入れブラシ付属。ストラップ&吊り下げ収納対応で、バックヤードでも省スペースに保管。。【用途】業務用 掃除機 / 店舗用 掃除機 / 飲食店 掃除機 / オフィス 清掃 / 施設 清掃 / 学校 掃除機。【形態】コードレス掃除機 / 充電式 掃除機 / スティッククリーナー / ハンディクリーナー / 2WAY 掃除機。【特徴】軽量 掃除機 / 自走式 パワーブラシ / カーペット 掃除機 / 畳 対応 / LEDライト付き / 交換バッテリー対応。【課題】充電切れ しない / 複数台 導入 / 閉店後 清掃 / 隙間 掃除 / 階段 掃除 / 車内 清掃。
    セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)0.74(本体のみ)/ 1.12(本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)ライトグレー消費電力(W)【充電アダプター】〔本体充電時〕15、〔本体を外した状態〕0.1電源【充電アダプター】〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・0.8Aコード長さ(m)1.5(充電アダプター)集塵容量(L)0.14モード切替強、標準使用電池リチウムイオン電池(3000mAh、セル数:4本)運転音(dB)63~72(延長パイプ・フロアブラシを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×8×47(本体のみ)/ 21.2×16.2×102.2(本体+延長パイプ+フロアブラシ)充電時間(時間)約3.5(室温や使用時間などにより異なります)運転時間強15、標準40(満充電時)
  • 2台同時充電スタンド siroca

    2台同時充電スタンド

    siroca
    6,598税込7,258
    1台
    3日以内出荷
    シロカ2wayコードレススティッククリーナー かるピカパワー PRO(SV-SP451(HL))充電式リチウムイオン電池用 充電スタンドです。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
    質量(kg)0.48消費電力(W)30コード長さ(m)1.2電源電圧(V)〔入力〕交流100~240・50/60Hz共用〔出力〕直流18V・800mA×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×10.2×18.5
  • Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 1200V, VS-P405W

    VISHAY
    65,980税込72,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V。P400シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402W VISHAY

    Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402W

    VISHAY
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 40A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.4kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P400シリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-P405W VISHAY

    VS-P405W

    VISHAY
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-P402W VISHAY

    VS-P402W

    VISHAY
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054H(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ054/054H(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    種別クイック式RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナー VSP4730(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー VSP4730(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合VSP4730B主な適合純正品番VSP4730種別リターン式ブラック印字枚数約36000枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
  • HDMI 分配器 1入力2出力 スプリッター 4K対応 金メッキ端子 USB給電ケーブル付属 エレコム

    HDMI 分配器 1入力2出力 スプリッター 4K対応 金メッキ端子 USB給電ケーブル付属

    エレコム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    4K30Hz(10.2Gbps)およびHDCP1.4に対応しており、4K映像を2台のディスプレイへ同時出力可能です。安定したHDMI(R)信号により、鮮明な映像とクリアな音声を楽しめます。さらに、安定した動作を実現する専用の給電ケーブルも付属していて、安心してご使用できます。
    用途パソコンやゲーム機などからのHDMI(R)信号を高画質・高音質のまま、2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。 。※すべての機器の動作を保証するものではありません。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験に基づく計測のもと、パソコンとHDMI分配器間で通信するデータ品質を安定させる設計です。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。最大3840×2160 30Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細な大画面で写真やWebの閲覧が可能です。 。※ミラーリングのみ使用可能です。 。本製品と外部ディスプレイはHDMI接続です。映像だけでなく、音声出力にも対応しています。 。HDMI端子に金メッキ加工を採用していて、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDCP 1.4対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。 。安定した動作を実現する専用給電ケーブル付属により、快適に使用できます。 。出力各ポート5mまでの、ハイスピードHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。 。映像や音声が正しく出力されないときは、本体のリセットボタンを押すことで設定をやり直すことができます。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります。 。※4K/30Hz出力を行う際に、お使いの機器がDisplayPort1.2規格に対応し、かつハイスピードHDMIケーブル以上を使用していることを確認してください。 。※本製品は最大4K(3840×2160)30Hz出力に対応していますが、著作権保護技術(HDCP)は1.4のため、HDCP 2.2が必要な4Kコンテンツ(UHD BD、4K配信、4K放送、ゲーム機など)は4K解像度で出力できません。これらのコンテンツは自動的にフルHD(1080p)にダウンスケールされるか、表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB-A専用給電ケーブル(約1.1m)×1仕様映像出力機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど、映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したパソコン、ゲーム機、レコーダーなど材質ABSブラック質量(g)約96(本体)ポート数2ケーブル長(m)許容:5以内コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(プラグ)×1 出力:HDMIタイプA 19ピン(ポート)×2対応HDCP1.4対応周波数帯域(MHz)映像:340解像度主な対応:4K(3840×2160)30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i、最大表示:4K/30Hz(3840×2160)使用温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度0%~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10℃~60℃、湿度0%~80%(結露なきこと)サイズ(mm)幅約56×奥行65×高さ16HDMI規格HDMI(R)1.4データレート10.2Gbps
  • 太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB

    太陽光発電向けサーキットブレーカ

    ABB
    42,980税込47,278
    1個
    40日以内出荷から69日以内出荷
    電極2P
  • ACアダプタ サンワサプライ

    ACアダプタ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種。VGA-HDSP2K。VGA-HDSP4K。VGA-DVSP2。VGA-DVSP4。VGA-UHDSP2。VGA-UHDSP4。VGA-EXHDL4。SW-KVM2HVCN。SW-KVM4HVCN
    トラスコ品番586-2662定格電圧(V)DC5.3(2.4A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×29.5×45(本体のみ)
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • リサイクルトナー 富士通対応 VSP4730Bトナー エクシア

    リサイクルトナー 富士通対応 VSP4730Bトナー

    エクシア
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種System Printer VSP4730B印字枚数32000枚保証期間18ヶ月純正品番VSP4730BトナーRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーFUJITSU
  • ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BR-R DL TMIジャパン

    ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BR-R DL

    TMIジャパン
    5,898税込6,488
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    大切な映像を長期保存するために特別な貴金属合金を記録層に配合し、長期保存30年以上と認定されたアーカイブディスク。国際規格ISO/IEC16963準拠ディスクです。
    用途本ディスクは、Blu-ray Disc Recordable Format Version2.1 規格に準拠しています。規格未対応の機器では、機器の不備により、(2006 年以 前発売のモデル)ご使用出来ない場合があります。本ディスクの選択に当たり、各機器の取り扱い説明書を確認頂くか、各機器メーカーのホームペー ジを確認頂きご購入下さい。場合によっては機器のファームウエア更新が必要な場合があります(機器のファームウエアについてはお持ちの機器メーカーにご相談ください)仕様ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)規格BD-R記録方式4倍速録画時間BSデジタル:260分、地上デジタル:360分記憶容量(GB)50(片面2層)ケーススピンドル
  • ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BD-R TMIジャパン

    ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BD-R

    TMIジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    大切な映像を長期保存するために特別な貴金属合金を記録層に配合し、長期保存30年以上と認定されたアーカイブディスク。国際規格ISO/IEC16963準拠ディスクです。
    用途本ディスクは、Blu-ray Disc Recordable Format Version1.3 規格に準拠しています。規格未対応の機器では、機器の不備により、(2006 年以 前発売のモデル)ご使用出来ない場合があります。本ディスクの選択に当たり、各機器の取り扱い説明書を確認頂くか、各機器メーカーのホームペー ジを確認頂きご購入下さい。場合によっては機器のファームウエア更新が必要な場合があります(機器のファームウエアについてはお持ちの機器メーカーにご相談ください)仕様ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)規格BD-R記録方式4倍速録画時間BSデジタル:130、地上デジタル:180記憶容量(GB)25(片面1層)ケーススピンドル
  • VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    1,050税込1,155
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • VSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    1,188税込1,307
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~) CKD

    VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)

    CKD
    1,550税込1,705
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)