ZERO 長期保存ハイビジョン1回録画BD-R
大切な映像を長期保存するために特別な貴金属合金を記録層に配合し、長期保存30年以上と認定されたアーカイブディスク。国際規格ISO/IEC16963準拠ディスクです。
- 用途
- 本ディスクは、Blu-ray Disc Recordable Format Version1.3 規格に準拠しています。規格未対応の機器では、機器の不備により、(2006 年以 前発売のモデル)ご使用出来ない場合があります。
本ディスクの選択に当たり、各機器の取り扱い説明書を確認頂くか、各機器メーカーのホームペー ジを確認頂きご購入下さい。場合によっては機器のファームウエア更新が必要な場合があります(機器のファームウエアについてはお持ちの機器メーカーにご相談ください)
- 仕様
- ホワイトレーベル(インクジェットプリンタ対応)
- 規格
- BD-R
- 記録方式
- 4倍速
- 録画時間
- BSデジタル:130、地上デジタル:180
- 記憶容量(GB)
- 25(片面1層)
- ケース
- スピンドル
- 内容量
- 1パック(10枚)
パソコン/周辺機器 の新着商品
カテゴリ

























