カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vsr06」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンスリング VSR06_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSR06_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HSR06名称ラッチキットVSY図解No1
  • チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)

    チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
    用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
  • 真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 VLM用パーツ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアス4枚刃エンドミル S&K(三興製作所)

    ラジアス4枚刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
  • ラジアス2枚刃エンドミル S&K(三興製作所)

    ラジアス2枚刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
  • 簡易ロータリーテーブル TRUSCO

    簡易ロータリーテーブル

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
    用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
  • チェンスリング HSR06_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HSR06_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    適合機種VSR06名称ラッチキットVSY図解No1