カテゴリ
- パソコン/周辺機器(976)
- 農業機械(554)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 制御機器(106)
- バイク部品(35)
- オフィス家具(35)
- 電気材料(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- 研磨材(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- ALBA(アルバ)(6)
- azbil(旧:山武)(7)
- BIGM(丸山製作所)(551)
- CHINO(チノー)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(122)
- SUS(エスユーエス)(23)
- イトーキ(31)
- エスコ(8)
- ネグロス電工(5)
- ベッセル(4)
- メディアカバーマーケット(966)
- 川崎電線(7)
- 日恵製作所(23)
- 日本精器(7)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vt3」の検索結果

Rapoo VT3 Max
rapoo(ラプー)¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷全形状プロゲーマー共同開発、オフィスマウス企業の本気!RAPOO VTシリーズ日本初上陸!トップクラスのハードウェアによる高性能軽量ワイヤレスゲーミングマウスシリーズ。慣れやすい、失敗しない形状。シリーズ一番人気形状、究極なフィット感。お手頃な価格で手に入ることができる高性能ワイヤレスゲーミングマウス。PAW3950センサー搭載・ポーリングレート8000Hz(対応可能レシーバー同梱)・フレームレート20000FPS・次世代MCUチップ[Nordic54L15]搭載と妥協のない高性能構成のゲーミングマウスを手の出しやすいお値段で提供。購入した方全員が満足していくと信じています。最大500時間超える驚異的なバッテリー持続時間。800mAhの大容量バッテリー搭載しており、さらにメーカー独自の[極客2.0]高性能なのに低消費電力で作動するPCBと組み合わることで、なんと1000Hzポーリングレートで約500時間連続で使用できて、8000Hzの場合も100時間ほど持ちます。RAPOOオプティカルスイッチ搭載。VTシリーズが搭載している1.2億回耐クリックを持つオプティカルスイッチではゲーミングマウスではよくあるチャタリングする問題を解決しており、さらにデバウンスタイムの押上・押下が別々に設定ができるというマウスでは珍しい機能を搭載しております。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×126×42接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950Ultimate解像度10-45000dpiボタン数7バッテリー容量(mAh)800
T-H120VT3-W4加工スミ
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
T-H120VT3-W4スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥9,898~税込¥10,888~1台8日以内出荷から10日以内出荷適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
T-H200VT3-Q5加工スミ
SUS(エスユーエス)¥8,398~税込¥9,238~1台8日以内出荷適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-D65VT3-V8加工スミ
SUS(エスユーエス)¥14,980~税込¥16,478~1台9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb)質量(kg)1.3~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D65VT3-Q5加工スミ
SUS(エスユーエス)¥13,980~税込¥15,378~1台9日以内出荷から10日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)質量(kg)1.1~1.3適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D85VT3-V7加工スミ
SUS(エスユーエス)¥16,980~税込¥18,678~1台9日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
T-D105VT3-S12スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥26,980~税込¥29,678~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)質量(kg)2.3適合規格防塵外形寸法W(mm)465外形寸法H(mm)310
T-D85VT3-V8加工スミ
SUS(エスユーエス)¥17,980~税込¥19,778~1台9日以内出荷から13日以内出荷仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:185(Wb)×146(Hb)質量(kg)2.0~2.1適合規格防塵外形寸法W(mm)370外形寸法H(mm)275
T-D85VT3-V7スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥19,980~税込¥21,978~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:179(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)380外形寸法H(mm)275
T-D65VT3-V8スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥16,980~税込¥18,678~1台9日以内出荷仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb)質量(kg)1.3~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)420外形寸法H(mm)295





+2
ビニールテープVT-38
ニチバン(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から6日以内出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC110V(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT03
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
しーるしーる(自動車板金向け専用シール)
VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)¥799税込¥8791シート(25枚)当日出荷ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。危険物の類別非危険物
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
...