カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt317v-x59」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)SMC
8,398税込9,238
1個
12日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317V SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317VSMC
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)SMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317SMC
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
8,898税込9,788
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317SMC
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E)SMC
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ポート数3管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
吊りバンド(鉄製) 未来工業吊りバンド(鉄製)未来工業
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E) SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO317E)SMC
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(-) ポートなしバルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド形
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)SMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
VO317 SMCVO317SMC
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷
ボディ形式マニホールド用
ミニサイレンサー BSLMシリーズ AirTACミニサイレンサー BSLMシリーズAirTAC(3件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサーRoHS指令(10物質対応)対応
その他(VO31~) SMCその他(VO31~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から26日以内出荷
バルブ付シリンダ用電磁弁 VO317V SMCバルブ付シリンダ用電磁弁 VO317VSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3