カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vta01」の検索結果

DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
デジタル圧力計
バルコム¥96,980~税込¥106,678~1セット当日出荷から40日以内出荷電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。保護等級IP65相当
タップチャック(JT)
VERTEX(バーテックス)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。振れ精度(mm)0.05
床用塗料 SunフロアA
ニッペホームプロダクツ¥15,980税込¥17,5781缶6日以内出荷1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性