使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質AH735
接続ねじS10
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)6±0.02
推奨締付トルク(N・m)28
寸法DC(mm)25
寸法CDX(mm)4.3
寸法NOF(mm)6
寸法FHA(°)0
1箱(2個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質GH730
刃数6
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法FHA(°)0
材質GH730
刃数6
適合スパナKEYV-T20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)2.00
推奨締付トルク(N・m)7.0
寸法DC(mm)13.50
寸法CDX(mm)2.65
寸法FHA(°)0
寸法CHW(mm)0.15
寸法CRKSS05
1セット(2個)
¥13,996
税込¥15,396
5日以内出荷
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。
入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。
三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード