カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • ポンプ用部品・アクセサリー(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
すべてのカテゴリ

「vtcf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ソレノイド駆動定量ポンプ タクミナソレノイド駆動定量ポンプタクミナ
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
薬注ユニ アズワン薬注ユニアズワン
168,696税込185,566
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1タンク容量(L)30使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下制御方式手動設定・パルス入力電源(V)AC100~240 50/60Hz寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
部品キット(定量ポンプ用) タクミナ部品キット(定量ポンプ用)タクミナ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から12日以内出荷
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。