カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「vtfo」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ日東電工[モーター]
31,980税込35,178
1個
17日以内出荷
フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2
三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ日東電工[モーター]
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ日東電工[モーター]
75,980税込83,578
1個
17日以内出荷
フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
モータ 日東電工[モーター]モータ日東電工[モーター]
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ日東電工[モーター]
37,980税込41,778
1個
17日以内出荷
フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(ハイコーキ)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(ハイコーキ)
63,900税込70,290
1個
翌々日出荷から4日以内出荷